pH計/導電率計/標準液 :「ガラス」の検索結果

pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl 使用温度範囲(℃)0~60 抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃) ケーブル長(m)5 キャップベークキャップ ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ) 電極Ag-Agcl 端子BNC
1台
31,900 税込35,090
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,990 税込2,189
欠品中

TGK(東京硝子器械)防水導電率電極 9382-10D
型式9382-10D 仕様pH測定範囲:0~14pH TGK品番726-66-35-49 カスタニー適合機種・用途防水型電率
1個
36,200 税込39,820
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極 使用温度範囲(℃)0~60 寸法(mm)Φ8×L225
1本
19,700 税込21,670
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)TPX-90si標準PH/ORP電極
型式GRMT90 測定範囲 ORP TGK品番600-80-78-05 仕様標準添付電極
1個
29,900 税込32,890
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PHメータ デジタル HM-20J
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J 仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV) TGK品番606-66-01-02 摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
139,000 税込152,900
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)温度補正電極 NT-220
温度による電極の起電力の変化を自動補正します。
TGK品番692-66-39-09 型式NT-220 寸法(Φ×Lmm)6×220
1個
14,900 税込16,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)pH測定用電極 GST-2411C
※ガラスボディー
用途有機溶媒用 型式GST-2411C 適合HM-10~14P TGK品番606-66-01-35
1個
45,900 税込50,490
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極
測定範囲±2000mV 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし ケーブルフジクラ 1m 端子BNC キャップ段付きベーク 仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
21,780 税込23,958
23日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極
測定範囲pH0~pH14 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし 仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
19,800 税込21,780
17日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ORP防水電極 9300-10D
型式9300-10D 仕様pH測定範囲:0~14pH TGK品番726-66-35-48 カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
1個
24,100 税込26,510
8日以内出荷

1本
1,270 税込1,397
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式P000119 TGK品番606-66-01-20 品名プリンター用紙20巻入
1個
9,490 税込10,439
6日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります