pH計/導電率計/標準液 :「校正」の検索結果

pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)PHメータ デジタル HM-20J
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J 仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV) TGK品番606-66-01-02 摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
139,000 税込152,900
6日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります