pH計/導電率計/標準液 :「硝酸銀」の検索結果

pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)
エコ商品
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン 測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14 測定物質銀/硫化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

容量(mL)500 摘要N-2031用 NO3:1000mg/L
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
1セット(14mL×6本)
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります