絞り込み
ブランド
  • アカギ(12)
  • 昭和コーポレーション(5)
  • エスコ(1)
呼び
  • 80(17)
材質
  • SUS304(5)
  • その他(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
高さ(mm)
  • 98(1)
  • 100(2)
  • 120(8)
  • 150(8)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 330(1)
適合管外径(Φmm)
  • 89.1
  • 21.7(9)
  • 27.2(12)
  • 34(11)
  • 42.7(12)
  • 48.6(16)
  • 60(4)
  • 60.5(17)
  • 63(6)
  • 76(6)
  • 76.3(17)
  • 89(5)
  • 92(4)
  • 102~104(3)
  • 106(4)
  • 114~115(3)
  • 114.3(18)
  • 132(4)
  • 139.8(6)
  • 165.2(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
80(17)
セットフロアーナット付プレート アカギセットフロアーナット付プレートアカギ(16件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
529税込582
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート アカギステンセットフロアーナット付きプレートアカギ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製種類フロアーバンド
スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
床バンド アカギ床バンドアカギ(2件のレビュー)
499税込549
1組(2本)
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の床バンド。
仕上電気亜鉛メッキ
ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションステンレススーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
防振セットフロアーナット付プレート アカギ防振セットフロアーナット付プレートアカギ
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギどぶめっきセットフロアーナット付プレートアカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド アカギステン床バンドアカギ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド10tゴム付 アカギ床バンド10tゴム付アカギ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP) アカギステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)アカギ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
レベル調整用バンドのみ。SUS304製。
材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス床バンド 昭和コーポレーションステンレス床バンド昭和コーポレーション
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
床バンド 昭和コーポレーション床バンド昭和コーポレーション
539税込593
1個
4日以内出荷
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
掃除口用継手金具 電気亜鉛メッキ EA440Cシリーズ エスコ掃除口用継手金具 電気亜鉛メッキ EA440Cシリーズエスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
掃除口上下立管の振れ止め及び離脱防止の金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
ローラー金物ワッパー付 昭和コーポレーションローラー金物ワッパー付昭和コーポレーション
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ローラーの玉はすべて鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
セットフロアーVプレート(SGP・VP) アカギセットフロアーVプレート(SGP・VP)アカギ
679税込747
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付 アカギステン床バンド10tゴム付アカギ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート アカギセットフロアーナット付プレートアカギ
499税込549
1個
翌々日出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド