フロアーバンド :「配管工具」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。