クライオバイアル :「ガラス スクエア」の検索結果
クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
関連キーワード
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。
正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。
PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。
PETGボトルには、目盛りが成形されています。
すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能
「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃
仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Free
アズワン品番68-0311-55
1箱(24個)
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。