漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
仕様耐遠心強度:20000G
材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
容量(mL)1.5
滅菌γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。
人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。
幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。
フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。
USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.4mL
材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE
容量(mL)1.8
使用温度範囲(℃)-196~+121
キャップインナーキャップ
アズワン品番4-3846-25
1箱(10袋×50個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.6mL
材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE
容量(mL)2
使用温度範囲(℃)-196~+121
キャップアウターキャップ
アズワン品番4-3846-22
1箱(10袋×50個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。
リッドは効果的なガス交換が可能です。
表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。
人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。
幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。
フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さいサイズでも扱いやすい形状です。
USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。
生産ロットごとに各種試験を実施しています。
仕様●ディッシュサイズ(mm)※1:Φ58×14●センターウェルサイズ(mm):Φ21.7●入数:1箱(10枚/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●センターウェル●※1 リッド含まず。●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。
アズワン品番4-5744-01
1箱(50包×10枚)
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
透明性に優れており観察等に適しています。
底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。
仕様●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)
アズワン品番4-5746-01
1箱(24包×10枚)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー
材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン
使用温度範囲(℃)‐196~+121
滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#)
キャップインナーキャップ
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。