クライオバイアル :「撹拌機」の検索結果

クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS 形状コニカル型 容量(mL)50 規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー 滅菌 フィルター0.2μm PTFE
1組(90本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷