「材質」から絞り込む
アイビス凍結保存用チューブアズワン¥23,900~税込¥26,290~
1ケース(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
クライオチューブCryoFreeze(R)アズワン¥26,980~税込¥29,678~特価
1箱(50個×10袋)
当日出荷から翌々日出荷
液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)形状外ネジ・自立型
クライオチューブCryoFreeze(R)アズワン¥25,300~税込¥27,830~
1箱(50個×6袋)ほか
翌々日出荷
液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入アズワン翌々日出荷
超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)寸法(mm)142×15×23使用温度範囲(℃)-80~60アズワン品番4-6613-01適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
クライオチューブCryoFreeze(R)アズワン¥17,900~税込¥19,690~
1箱(500個×4袋)
翌々日出荷
キャップインサートはクライオチューブの識別に便利です。
仕様DNase・RNase・DNAフリー材質PE(ポリエチレン)タイプキャップインサート
クライオバイアルアズワン¥39,006税込¥42,907
1箱(50本×10袋)
翌々日出荷
クライオバイアルアズワン¥48,510税込¥53,361
1箱(100個×10袋)
翌々日出荷
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否可仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
セルスプレッダーアズワン¥22,473税込¥24,720
1箱(50袋×10本)
翌々日出荷
仕様先端幅×長さ(mm):38×146材質ABS樹脂アズワン品番2-7620-02
ガラスボトムディッシュアズワン6日以内出荷
材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ)35ホール(Φmm)14
プロビオクライオチューブ(O-RINGシール)アズワン(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~
1箱(1000個)
翌々日出荷
Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
マルチディッシュThermo Fisher Scientific税込¥69,278~¥62,980~
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~