クライオバイアル :「HDPE」の検索結果

クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)クライオバイアル15mL PP
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03 寸法(mm)33×47 容量(mL)15 仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
1袋(75個)
22,869 税込25,156
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング