13ページ目: クライオバイアル

クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
1,086件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
Droso-Plugs 59シリーズ Genesee Scientific CorporationDroso-Plugs 59シリーズGenesee Scientific Corporation
199,800税込219,780
1個
予約販売
Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。※オートクレーブする前にボトルからDroso-Plugs(R)をはずしてください。最も密度の高い発泡体再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能
仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。●サイズ:Φ25x28mmアズワン品番65-3784-33
Droso-Plugs 59-194シリーズ Genesee Scientific CorporationDroso-Plugs 59-194シリーズGenesee Scientific Corporation
159,800税込175,780
1パック(1536個)
予約販売
Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。最も密度の高い発泡体再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能
仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。アズワン品番65-3784-26
チューブコネクター 59シリーズ Genesee Scientific Corporationチューブコネクター 59シリーズGenesee Scientific Corporation
1,598税込1,758
1個
予約販売
チューブコネクターストレートタイプのコネクターΦ3mmチューブとより大きいチューブとの連結
ショウジョウバエ用バイアル 広口 トレイ 59シリーズ Genesee Scientific Corporationショウジョウバエ用バイアル 広口 トレイ 59シリーズGenesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1個
予約販売
アズワン品番65-3784-07
FlyStuff フライパッドフレーム 59シリーズ Genesee Scientific CorporationFlyStuff フライパッドフレーム 59シリーズGenesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1個
予約販売
FlyStuffフライパッドフレームFlyStuffフライパッド上にフライパッドの形状に精密に沿ってフィットする白いアクリルフレームです。片手でも簡単に取外しができ、埋め込み式になっているのでフレームがしっかり固定されます。
仕様●材質:アクリル●色:白アズワン品番65-3783-77
胚収集ケージ 4個入 59シリーズ Genesee Scientific Corporation胚収集ケージ 4個入 59シリーズGenesee Scientific Corporation
15,980税込17,578
1パック(4個)
予約販売
胚収集ケージ丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。
仕様●サイズ(DxH):37.5x58mm●材質:アクリルアズワン品番65-3783-70
Nitex ナイロンメッシュ 57シリーズ Genesee Scientific CorporationNitex ナイロンメッシュ 57シリーズGenesee Scientific Corporation
18,980税込20,878
1巻
予約販売
NitexナイロンメッシュNitexナイロンメッシュは、精密に織られ、正確にコントロールされています。材料は、厳密な製造ガイドラインにより、ポアサイズ(目開き)、厚さ等の規格安定性などの一貫した再現可能な特性を備えています。GeneseeScientific社のさまざまなショウジョウバエ製品ラインの中の1つです。精密に織られたオープンナイロンメッシュ糸の直径と均一性は、ロット間に一貫性を確保するため厳密に制御されています一貫した再現可能な材料特性【メッシュクロス規格名】
VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズ ビーエム機器VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズビーエム機器
60,980税込67,078
1セット(12個×50枚)
4日以内出荷
アズワン品番65-3783-39
シリンジフィルター 0.22um 33x27mm トリプルバッグ 399722シリーズ TPPシリンジフィルター 0.22um 33x27mm トリプルバッグ 399722シリーズTPP
989,800税込1,088,780
1セット(4パック×100個)
103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlトリプルバッグフィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適ろ過残液量は極めて少量TPP50ml遠心管での使用に最適2方向のろ過が可能例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致しますガンマ線滅菌済容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過タンパク懸濁液の滅菌ろ過組織培養液の滅菌ろ過混合溶液の滅菌ろ過バッファーの滅菌ろ過水の滅菌ろ過使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。TPP50ml遠心管ならぴったりフィットトリプルバッグトリプルバッグの特長商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能各商品は3層のピールオフバッグに包装各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下Step1Bag3ラボ内通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室袋(-1)から商品を取り出し培養を始める。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質 PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質 PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積 4.52cm2 温度環境 ~45℃まで バブルポイント ≧370kPa(53psi)最大入圧 ≧1000kPa(145psi)残液量 0.1ml(エア抜き前)流動 175ml/min 接続 アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。アズワン品番65-3782-37
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mmTPP
199,800税込219,780
1セット(4個×180本)ほか
4日以内出荷から103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/mlABCDE8605050mlseptum11か所の穴が開いています。8701515ml0.4mm0.6mm1.0mm1.25mm1.5mm8701715ml8705050ml0.4mm0.6mm1.0mm1.5mm2.0mm87450450ml4mm穴が10か所に開いています。87600600ml穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験を行えます。キャップには疎水性PTFEフィルター装着付穴の塞ぎ方によって異なる条件で実験可能87600専用ラックNo.99013培養後、遠心機で容易に回収全て疎水性PTFEフィルター付シェーキングインキュベーターで使用。容量を変えても同じ回転速度でサンプルがシェーキング可能培養後そのまま遠心機に入れられます。表面積が大きくなるため同等量のフラスコに比べて効率の良いガス交換可能
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
イノキュレーティングループ ニードル&スプレッダー グリーン 333-5012-G10シリーズ EVER GREENイノキュレーティングループ ニードル&スプレッダー グリーン 333-5012-G10シリーズEVER GREEN
229,800税込252,780
1セット(12個×500本)
4日以内出荷
イノキュレーティングループのニードルとスプレッダーハンドリングしやすいプラスチック設計ループの曲がりを防止するために箱に梱包ガンマ線滅菌済
仕様●規格:ニードル+スプレッダー●カラー:グリーン●全長:225.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3776-29
イノキュレーティングループ 10μl ループ&スプレッダー イエロー 333-5010-Y10シリーズ EVER GREENイノキュレーティングループ 10μl ループ&スプレッダー イエロー 333-5010-Y10シリーズEVER GREEN
219,800税込241,780
1セット(12個×500本)
4日以内出荷
イノキュレーティングループのループとスプレッダーハンドリングしやすいプラスチック設計ループの曲がりを防止するために箱に梱包ガンマ線滅菌済
仕様●規格:10μlループ+スプレッダー●カラー:イエロー●全長:225.0mm●材質:ABS●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3776-25
イノキュレーティングループ 1μl ループ&スプレッダー ブルー 333-5001-B10シリーズ EVER GREENイノキュレーティングループ 1μl ループ&スプレッダー ブルー 333-5001-B10シリーズEVER GREEN
18,980税込20,878
1個(500本)ほか
4日以内出荷
イノキュレーティングループのループとスプレッダーハンドリングしやすいプラスチック設計ループの曲がりを防止するために箱に梱包ガンマ線滅菌済
仕様●規格:1μlループ+スプレッダー●カラー:ブルー●全長:230.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃
CryoSureチューブ 0.4ml 自立型 222-3926-085シリーズ EVER GREENCryoSureチューブ 0.4ml 自立型 222-3926-085シリーズEVER GREEN
189,800税込208,780
1セット(4個×500本)
7日以内出荷
CryoSure(R)チューブCryoSure(R)は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長16.3mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:0.4mlアズワン品番65-3765-77
CryoSureチューブ 1.5ml EVER GREENCryoSureチューブ 1.5mlEVER GREEN
169,800税込186,780
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
CryoSureチューブCryoSureは、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
CryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズ EVER GREENCryoSureチューブ 1.0ml 222シリーズEVER GREEN
169,800税込186,780
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
CryoSure(R)チューブCryoSure(R)は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長31.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.0mlアズワン品番65-3765-69
トランスポートバイアル 2.5ml 自立型 222-3003-085シリーズ EVER GREENトランスポートバイアル 2.5ml 自立型 222-3003-085シリーズEVER GREEN
136,399税込150,039
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
アズワン品番65-3765-46
セルスクレーパー ブレード / 25cm ポリスチレンハンドル FALCONセルスクレーパー ブレード / 25cm ポリスチレンハンドルFALCON
33,980税込37,378
1箱(100個)
7日以内出荷
改良されたFalconセルスクレーパーは様々な培養容器において培養表面への最大限の接触を提供するように考えられたデザインです。縦横方向へ、うね(模様)を付けたポリスチレン製のハンドルは、細胞を掻き取る際に、より良いコントロールが得られる硬さになっています。ブレードとハンドルの継ぎ目の柔軟性は、フラスコやローラーボトルのネック部分にアクセスしやすいように改良しました。柔軟性に優れた熱可塑性エラストマー(TPE)ブレードの旋回軸(ピボット)は、様々な角度から細胞培養表面全体の細胞を掻き取ることができるようになっています。目的に応じたブレードとハンドルの長さを選べるように4種類のセルスクレーパーを用意しています。ピールオープンタイプで、メディカルスタイルの無菌処理個別パッケージ包装で提供します。ブレードは培養表面から細胞を取り除くために適した角度を備えています。
ルアロックアダプター Genesee Scientific CorporationルアロックアダプターGenesee Scientific Corporation
2,298税込2,528
1個
93日以内出荷
ルアロックアダプターニードル用ルアロック
アズワン品番65-3783-49
イムノチューブ MaxiSorp(TM) 5mL 1箱 1000個×3包入 Thermo Scientific Nalgeneイムノチューブ MaxiSorp(TM) 5mL 1箱 1000個×3包入Thermo Scientific Nalgene
91,980税込101,178
1箱(3包×1000個)
63日以内出荷
IRMA、ELISA、ILMAなどの固相法に使用可能表面処理は1種類(MaxiSorp)均一な結合が可能
仕様●材質:(本体)PS●外寸(mm):75×12●最大容量(mL):5●※Certificate付き●未滅菌アズワン品番65-5638-66
アルティメイト フライパッド ホワイト サーフェイス #59-172 用交換パッド 5枚入 Genesee Scientific Corporationアルティメイト フライパッド ホワイト サーフェイス #59-172 用交換パッド 5枚入Genesee Scientific Corporation
21,980税込24,178
1個(5枚)
予約販売
アルティメイトフライパッドサーフェイス用交換パッドアルティメイトフライパッドホワイトサーフェイス(#59-172)の交換用パッド取り外し/装着が容易
仕様●色:ホワイトアズワン品番65-3784-28
アルティメイト フライパッド ブラック サーフェイス #59-172B 用交換パッド 5枚入 Genesee Scientific Corporationアルティメイト フライパッド ブラック サーフェイス #59-172B 用交換パッド 5枚入Genesee Scientific Corporation
24,980税込27,478
1個(5枚)
予約販売
アルティメイトフライパッドサーフェイス用交換パッド導電性のあるブラックタイプのサーフェイスはGenesee社の独占販売製品です。従来のホワイトタイプよりもいくつか利点があります。導電性のある多孔質材料は、フライパッドに静電気が蓄積するのを防ぎ、顕微鏡でハエを観察するときのまぶしさを軽減します。また、この黒い表面による優れたコントラストはこれまで以上にハエの目視をより良くします。アルティメイトフライパッドブラックサーフェイス(#59-172B)の交換用パッド取り外し/装着が容易従来のホワイトタイプより熱伝導性があり、静電気を抑制顕微鏡観察時のまぶしさを軽減優れたコントラスト
仕様●色:ブラックアズワン品番65-3784-29
UPrep Micro Spin Columns, Uncapped , w/ Collection Tubes , 50 UPreps/Unit 50個入 Genesee Scientific CorporationUPrep Micro Spin Columns, Uncapped , w/ Collection Tubes , 50 UPreps/Unit 50個入Genesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1パック(50個)
予約販売
アズワン品番65-3791-10
Tフィッティング Φ3mmチューブ用 Genesee Scientific CorporationTフィッティング Φ3mmチューブ用Genesee Scientific Corporation
1,498税込1,648
1個
予約販売
TフィッティングシングルバルブおよびΦ3mmチューブ用
アズワン品番65-3783-89
Replacement springs for any Droso-Filler 10個入 Genesee Scientific CorporationReplacement springs for any Droso-Filler 10個入Genesee Scientific Corporation
26,980税込29,678
1パック(10個)
予約販売
アズワン品番65-3784-20
48ウェルコレクションプレート 4.6 mL 24個入 ビーエム機器48ウェルコレクションプレート 4.6 mL 24個入ビーエム機器
20,980税込23,078
1パック(24個)
48日以内出荷
アズワン品番65-3782-69
クライオウェアペン Thermo Scientific NalgeneクライオウェアペンThermo Scientific Nalgene
4,998税込5,498
1箱(1包×4本)
7日以内出荷
凍結保存用チューブやカラーコード、ラベルなどに使える低温耐性ペン。
仕様●色:赤、緑、青、黒(各1本)●低温耐久温度:液体窒素・気相(-150℃)までアズワン品番65-5638-58
MAX-100 クライオストアボックス Thermo Scientific NalgeneMAX-100 クライオストアボックスThermo Scientific Nalgene
51,980税込57,178
1箱(24個)
7日以内出荷から63日以内出荷
壊れにくく耐久性の高いポリカーボネート製
イノキュレーティンニードル L200-3シリーズ Thermo Fisher Scientificイノキュレーティンニードル L200-3シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(1000本)
6日以内出荷
イノキュレーティングループ 10μループ L200-2シリーズ Thermo Fisher Scientificイノキュレーティングループ 10μループ L200-2シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(1000本)
8日以内出荷から63日以内出荷
イノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズ Thermo Fisher Scientificイノキュレーティングループ 1μループ L200-1シリーズThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1セット(1000本)
6日以内出荷
Fisherbrand L字セルスプレッダー 14-665シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand L字セルスプレッダー 14-665シリーズThermo Fisher Scientific
6,998税込7,698
1セット(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
Fisherbrand セルスプレッダー 08-100シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand セルスプレッダー 08-100シリーズThermo Fisher Scientific
7,998税込8,798
1セット(25本)
4日以内出荷から6日以内出荷
Fisherbrand セルスクレーパー 08-100シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand セルスクレーパー 08-100シリーズThermo Fisher Scientific
43,980税込48,378
1セット(100本)
6日以内出荷
多機能トランスファーキャップ 5L/3L広口用 滅菌済み WNB787931シリーズ ビーエム機器多機能トランスファーキャップ 5L/3L広口用 滅菌済み WNB787931シリーズビーエム機器
459,800税込505,780
1セット(4パック×4個)
93日以内出荷
無段変速、正逆転、LEDライト付
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6アズワン品番65-3863-40
三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
189,800税込208,780
1セット(4パック×4個)
93日以内出荷
トーション部で衝撃を吸収先端欠けに強いカムアウトを抑制耐久性が抜群マグネット付
仕様●4×4個●容量(L):5●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:285.5、口径:90、底面:230●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3863-36
三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器三角フラスコ 5L ハイエフィシエンシー PC 滅菌済み WNBシリーズビーエム機器
189,800税込208,780
1セット(4パック×4個)
7日以内出荷
DC12/24V突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
仕様●4×4個●容量(L):5●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285.5、口径:90、底面:230●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3863-38
多機能トランスファーキャップ 3L用 滅菌済み WNB786931シリーズ ビーエム機器多機能トランスファーキャップ 3L用 滅菌済み WNB786931シリーズビーエム機器
459,800税込505,780
1セット(4パック×4個)
93日以内出荷
【EA809XV-2、-3用】サンドペーパー紙タイプのサンドペーパーよりも長寿命なうえ、優れた研磨能力を発揮します。水洗い可能で、穴あけは不要です。表面は研磨面(シリコンカバー製)、裏面の貼り付け面には通気口があいており、研磨したときに出る粉を吸引することができます。マジック式
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6アズワン品番65-3863-34
多機能トランスファーキャップ 2L用 滅菌済み WNB785931シリーズ ビーエム機器多機能トランスファーキャップ 2L用 滅菌済み WNB785931シリーズビーエム機器
459,800税込505,780
1セット(4パック×4個)
93日以内出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6アズワン品番65-3863-22
三角フラスコ 2L PC ベントフィルターキャップ 滅菌済み WNB785011シリーズ ビーエム機器三角フラスコ 2L PC ベントフィルターキャップ 滅菌済み WNB785011シリーズビーエム機器
109,800税込120,780
1セット(4パック×6個)
4日以内出荷
ソフトケース付
仕様●4×6個●容量(L):2●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285、口径:47、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3863-14
クライオバイアル