絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(12)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(8)
- マイサイエンス(7)
- コーニング(6)
- ケニス(6)
- アズワン(5)
- VIOLAMO(ビオラモ)(4)
- TRUSCO(2)
- WATSON(2)
- 三商(2)
- TOHO(トーホー)(1)
- FALCON(1)
- NUNC(ヌンク)(1)
- スミロン(1)
- Simport(1)
クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。

クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌済
スクリューキャップチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50本×10袋)当日出荷漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。容量(mL)2
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
クライオチューブ
NUNC(ヌンク)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個×6包)ほか当日出荷から12日以内出荷精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。材質PP(ポリプロピレン)
細胞培養フラスコ
VIOLAMO(ビオラモ)¥10,900~税込¥11,990~1箱(5個×8包)ほか当日出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
クライオボックス
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1パック(4個)ほか3日以内出荷から61日以内出荷クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。材質ポリカーボネート
アンプル保持用ケーン
マイサイエンス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(50本)当日出荷0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。 1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
クライオチューブ(外ねじ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(25本)ほか当日出荷液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
アンプル保持用ケーン
マイサイエンス¥19,490税込¥21,4391パック(50セット)7日以内出荷0.25mL、0.5mLストローを上下2段で保存することが出来ます。 ストロー専用PA004・9Φ×120mm、0.25mL10本、0.5mL5本収納可能 ゴブレット100本とケーン50本のセットです。
スクリューキャップチューブ(ループ)
WATSON¥22,980税込¥25,2781箱(500本)当日出荷から翌々日出荷ループが付いており、片手で扱えますので便利です。仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(5本×15袋)ほか当日出荷から翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥29,980~税込¥32,978~1ケース(250個)ほか3日以内出荷8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE商品タイプ自立型
カラークライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981ケース(4本)3日以内出荷から4日以内出荷5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
浮遊細胞用フラスコ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
バイアルホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
クライオチューブ(内ねじ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(25本)ほか当日出荷液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121
バイオリアクター
ケニス¥14,980税込¥16,4781組(90本)4日以内出荷浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌済フィルター0.2μm PTFE
クライオチューブ
WATSON¥25,980税込¥28,5781袋(500本)4日以内出荷本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。材質本体/PP、キャップ/PE形状自立型滅菌済入数20本×25袋
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
Thermo Fisher Scientific¥44,980~税込¥49,478~1箱(500本)ほか翌々日出荷から63日以内出荷液体窒素(気相)に対応し、貴重な試料やゲノムサンプルの凍結保存が可能な凍結保存用バイアルです。 大きな書き込みエリアと、容量が確認しやすい目盛付きです。仕様【滅菌保証レベル】SAL10-6形状自立型規格DNase/RNaseフリー
クライオジェニックバイアル
コーニング¥21,980~税込¥24,178~1組(250本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥22,980税込¥25,2781ケース(75個)3日以内出荷15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。容量(mL)15材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE寸法(Φ×mm)33.0×47商品タイプ自立型
クライオボックス用ラック
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1個61日以内出荷クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
細胞培養用トレイ(セルトレイ)
スミロン¥29,980税込¥32,9781ケース(15本)4日以内出荷厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。培養面積(cm2)500外寸法(mm)245×245×25
ケーン
三商¥19,980税込¥21,9781セット(50個)4日以内出荷バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。種別2本立長さ(cm)29適合チューブ径(Φmm)10(ストロー用)
セラムチューブ(アウターキャップタイプ)
ケニス¥38,980税込¥42,8781組(500本)3日以内出荷から61日以内出荷キャップ内の内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が、乾燥、液漏れを防ぎます。 チューブの口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。材質本体/PP(ポリプロピレン)包装50本×10袋