1,140件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー 材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン 使用温度範囲(℃)‐196~+121 滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#) キャップインナーキャップ
1箱(5袋×50個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
22,980 税込25,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ不可
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリスチレン(PS) 耐温度性(℃)-40~60 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:8200RCF(×g)
1箱
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋) 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 オートクレーブの可否不可 仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
1箱
27,900 税込30,690
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済 容量(mL)5 本体寸法(mm)Φ12.5×90 形状本体:丸底型/キャップ:インナー 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済 容量(mL)4 本体寸法(mm)Φ12.5×70 形状本体:丸底型/キャップ:インナー 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済 容量(mL)2 本体寸法(mm)Φ12.5×48 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準拠します。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップにはリング状のシリコンパッキンがついています。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済 容量(mL)1.2 本体寸法(mm)Φ12.5×42 形状本体:自立型/キャップ:インナー 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
34,980 税込38,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済 容量(mL)4 本体寸法(mm)Φ12.5×71 形状本体:自立型/キャップ:アウター 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
23,980 税込26,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) すべて放射線で滅菌されています。 19500Gの遠心度があり、高速遠心が可能です。試料を遠心分離後に凍結または、融解後に遠心など移しかえの手間なくワンステップで可能です。 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済 形状本体:自立型/キャップ:アウター 材質ポリプロピレン(PP) 仕様●寸法(外径×長さ)(mm):Φ10.5×46
1箱
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。 コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。 薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に 口径(mm)32
1箱(10枚)
239,800 税込263,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器内の無菌環境が求められる医薬品・バルクなどの保存、輸送に最適なポリオレフィン容器です。 コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。 薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に 口径(mm)32
1箱(25枚)ほか
219,800 税込241,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。 コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。 薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。
用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に 口径(Φmm)32
1箱(5枚)
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
容量(mL)1.4 材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
1セット(960本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format 材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27 容量(mL)0.75 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃ アズワン品番4-1087-47
1セット(10セット×96本)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
材質Highest purity polypropylene 寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27 容量(mL)0.75 使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
1セット(960本)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
付属品発泡スチロール製ラック1個 材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
1組(250本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(10個)
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
容量(mL)15 材質(本体)PP キャップタイプ外ネジ 材質(キャップ)HDPE 寸法(Φ×mm)33.0×47 商品タイプ自立型
1ケース(75個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

Thermo Fisher Scientificクライオボックス
クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
材質ポリカーボネート
1パック(4個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クライオボックスを収納でき目的のボックスを簡単にフリーザーから取り出せます。
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificクライオバイアル
8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
商品タイプ自立型 材質(キャップ)HDPE キャップタイプ外ネジ 材質(本体)PP
1ケース(250個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificカラークライオボックス
5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51 列数9×9 適合バイアル(mL)1.0~2.0
1ケース(4本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。
培養面積(cm2)500 外寸法(mm)245×245×25
1ケース(15本)
25,900 税込28,490
5日以内出荷

バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
長さ(cm)29
1セット(50個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(5個×2パック)ほか
27,980 税込30,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(1個×6パック)
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(5個×1パック)ほか
4,298 税込4,728
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(20個×10パック)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(5個×8パック)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1ケース(5個×6パック)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1ケース(1個×100パック)
51,980 税込57,178
13日以内出荷

便利なトレイ入りのシュリンクラップ包装と、外装のプラスチックバッグで清潔さを保持。破損防止ボトルはガラスボトルの代替品として最適で、取扱いが容易な人間工学的デザイン。キャップは、漏れ防止でタンパータイプの HDPE 製スクリューキャップ。成型目盛りにより正確な容量の読み取りが可能。細胞毒性がなく、ノンパイロジェニックを保証。滅菌保障レベルはSAL10-6
1ケース(2パック×12個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(20パック×5個)
39,980 税込43,978
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50パック×1個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(24パック×1個)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1ケース(5パック×50個)ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1ケース(1パック×20個)ほか
32,980 税込36,278
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1ケース(1パック×20個)ほか
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(2パック×5個)
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)