18ページ目: クライオバイアル

クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
1,086件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
フィルコンS カップ アズワンフィルコンS カップアズワン
55,000税込60,500
1個
翌々日出荷
フィルコンN カップ アズワンフィルコンN カップアズワン
32,900税込36,190
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
スライドチェンバー Thermo Fisher ScientificスライドチェンバーThermo Fisher Scientific
40,199税込44,219
1個
93日以内出荷
材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ソーダライムガラス
プレートストレージラック Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)プレートストレージラックNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
17,699税込19,469
1個
33日以内出荷
仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01
ディッシュ アズワンディッシュアズワン
44,999税込49,499
1個
予約販売
ガラスボトムディッシュ アズワンガラスボトムディッシュアズワン
17,600税込19,360
1箱(30個)
6日以内出荷
材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ)35ホール(Φmm)14
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2800型番4112-2800
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモポリカーボネイト角型ボトルVIOLAMO(ビオラモ)
429税込472
1個
翌々日出荷
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル Thermo Fisher ScientificクライオバイアルThermo Fisher Scientific
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン耐冷温度(℃)-196
トリプルフラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)トリプルフラスコNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
仕様培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用容量(mL)200ネック形状ストレート
細胞培養用フラスコ コーニング細胞培養用フラスココーニング
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
バイアルホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイアルホルダーNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
クライオバイアル専用ホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル専用ホルダーNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,998税込7,698
1箱
12日以内出荷
仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
クライオ ストレージボックス(PC) 三商クライオ ストレージボックス(PC)三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ポリカーポネート製のクライオボックス。 コンパクトなサイズなので、フリーザー内でスペースをとりません。 1.2ml、2.0mlのクライオチューブが最大25本収納できます。 オートクレーブ可。
使用温度(℃)-196~+121外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×53
クライオケーン(Tm)用コード NALGENE(ナルゲン)クライオケーン(Tm)用コードNALGENE(ナルゲン)
8,298税込9,128
1ケース(100個)
3日以内出荷
クライオケーンに用いる識別用の5色コード。 液体窒素中でもしっかりと国定。
材質アルミニウム
プロビオクライオチューブ(O-RINGシール) アズワンプロビオクライオチューブ(O-RINGシール)アズワン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から12日以内出荷
Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
クライオボックス Thermo Fisher ScientificクライオボックスThermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1箱(4個)
翌々日出荷
本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。
使用温度範囲(℃)-196~+121℃材質PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能
システム100クライオバイアルホルダー NALGENE(ナルゲン)システム100クライオバイアルホルダーNALGENE(ナルゲン)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
システム100バイアルを25本保持します。(5×5列)・バイアルホルダーが底でロックされ、片手操作が可能です。15ml以外のすべてのナルジーンクライオバイアルに使用可能です。
TGK品番602-21-50-13寸法(mm)197×102×22立て数(列)5×5
クライオボックスラック NALGENE(ナルゲン)クライオボックスラックNALGENE(ナルゲン)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
クライオバイアル15mL PP TGK(東京硝子器械)クライオバイアル15mL PPTGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1袋(75個)
4日以内出荷
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03寸法(mm)33×47容量(mL)15仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
クライオバイアル TGK(東京硝子器械)クライオバイアルTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1ケース(250個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
バイアル キャップ付き・パイロジェンや細胞毒性の心配のない放射線滅菌です。底部は凹状になっており、クライオバイアルホルダーにしっかりとロックされます。
材質PP
クライオスリーブ PVC製 100個入 TGK(東京硝子器械)クライオスリーブ PVC製 100個入TGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1セット(100個)
6日以内出荷
TGK品番602-21-50-63材質PVC
クライオウェア・マーカーセット 4種組 TGK(東京硝子器械)クライオウェア・マーカーセット 4種組TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ラベルやバイアル、および紙製容器用の永久マーカーです。極細タイプです。
S100クライオバイアル NALGENE(ナルゲン)S100クライオバイアルNALGENE(ナルゲン)
49,980税込54,978
1ケース(500個)
4日以内出荷
新システム100クライオボックスを使用して従来よりも23%収納本数が増加します。キャップにシリコンガスケットが付属し、液もれの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×gまで)。
ホイルシーリングフィルム CelltreatホイルシーリングフィルムCelltreat
38,199税込42,019
1箱(50個)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。毒性のない医療用接着剤を使用しています。ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:銀●材質:表面/アルミホイル、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃
2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用 コーニング2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用コーニング
22,980税込25,278
1ケース(2パック×5個)
6日以内出荷
9x9列で81本収納できる再利用可能な白色ポリカーボネート製ボックス。内ネジおよび外ネジキャップバイアルに対応。
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:81Vials●カラー:白●滅菌:なしアズワン品番65-3962-08
細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ コーニング細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズコーニング
9,998税込10,998
1パック(1個)
93日以内出荷
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な充填ラインがポート2にあります。ポート1と2には合計4つの小型のスライドクランプがあります。このディスポーザブル細胞培養バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。▼500mL、1L、3Lおよび5Lがあります。▼ポート1:メスルアーの付きの2つのリード、ピンチクランプ▼ポート2:ドック可能な充填ライン(サンプリングバルブ付き)、ピンチクランプ▼ガス透過性フィルム▼工程間検査用の再使用可能なサンプリングバルブ▼滅菌済みの溶接接続用のチューブ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展アズワン品番65-3962-21
コレクションバッグ 91-200シリーズ コーニングコレクションバッグ 91-200シリーズコーニング
18,980税込20,878
1パック(1個)
93日以内出荷
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)
メディウム用バッグ 20L HYPERStack用 コーニングメディウム用バッグ 20L HYPERStack用コーニング
47,980税込52,778
1パック(1個)
93日以内出荷
チューブ、または組立済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユースアズワン品番65-3962-34
コレクションバッグ 91-200シリーズ コーニングコレクションバッグ 91-200シリーズコーニング
8,598税込9,458
1パック(1個)
93日以内出荷
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)
細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ コーニング細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズコーニング
11,980税込13,178
1パック(1個)
93日以内出荷
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィルムの透明性は優れており、培養を観察したり、増殖を測定することができます。500mL~5Lのサイズで提供しています。ポート1には、メスルアーの付いた2つのリードがあります。サンプリングバルブの付いたドック可能な
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:細胞伸展アズワン品番65-3962-22
コレクションバッグ 91-200シリーズ コーニングコレクションバッグ 91-200シリーズコーニング
14,980税込16,478
1パック(1個)
93日以内出荷
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EAアズワン品番65-3962-13
細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズ コーニング細胞エクスパンジョンバッグ 91-200シリーズコーニング
13,980税込15,378
1パック(1個)
93日以内出荷
細胞培養バッグは、非接着細胞の増殖および培養を目的としています。4種類の標準サイズで推奨充填容量は190mLから1252mLまでの範囲になります。エクステンションバッグには、工程間検査用の再利用可能なサンプリングバルブが付いています。充填された時のフィル
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:細胞伸展アズワン品番65-3962-23
トリプシン用バッグ 5L HYPERStack用 コーニングトリプシン用バッグ 5L HYPERStack用コーニング
43,980税込48,378
1パック(1個)
93日以内出荷
チューブ、またはアッセンブリ済の多目的コネクタを使用することによって、バックに接続できます。バッグに培地、トリプシン、またはクエンチング基質を添加して、完全な閉鎖系で細胞培養を完了することができます。フィルムタイプ:ULDPE
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:シングルユースアズワン品番65-3962-32
コレクションバッグ 91-200シリーズ コーニングコレクションバッグ 91-200シリーズコーニング
6,098税込6,708
1パック(1個)
93日以内出荷
この容器はバイオ医薬品アプリケーションに適しています。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)
2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用 コーニング2Dバーコード付きクライオジェニックバイアルボックス1~2mL用コーニング
1ケース(2パック×5個)
欠品中
10x10列で100本収納できる再利用可能な橙色ポリカーボネート製ボックス。1~2mLの内ネジキャップバイアルに対応。グローブをしていても扱いやすい箱側面の凹凸付き。
仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:10/ケース●ブランド:Corning(R)●容量:100Vials●カラー:白●滅菌:なしアズワン品番65-3962-09
三角フラスコ 500ml PETG ベントキャップ 滅菌済み WNB783011シリーズ ビーエム機器三角フラスコ 500ml PETG ベントキャップ 滅菌済み WNB783011シリーズビーエム機器
15,980税込17,578
1パック(12個)
4日以内出荷
アズワン品番65-3863-05
三角フラスコ 125ml PETG ベントキャップ 滅菌済み WNB781011シリーズ ビーエム機器三角フラスコ 125ml PETG ベントキャップ 滅菌済み WNB781011シリーズビーエム機器
17,980税込19,778
1パック(24個)
4日以内出荷
アズワン品番65-3862-96
三角フラスコ 1000ml PETG ベントキャップ 滅菌済み WNB784011シリーズ ビーエム機器三角フラスコ 1000ml PETG ベントキャップ 滅菌済み WNB784011シリーズビーエム機器
11,980税込13,178
1パック(6個)
4日以内出荷
アズワン品番65-3863-09
クライオバイアル