クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
1,086件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
イノキュレーティングループ 10μL Thermo Scientific Nalgeneイノキュレーティングループ 10μLThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(50包×12個)
7日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要USP Class VI細胞無毒性表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:ブルー●容量(μL):10アズワン品番65-5637-30
イノキュレーティングループ 1μL Thermo Scientific Nalgeneイノキュレーティングループ 1μLThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(50包×12個)
7日以内出荷
ディスポーザブル製品のためフレーミングが不要USP Class VI細胞無毒性表面処理されたループは、ほぼ一定量のサンプリングが可能電子線滅菌済み
仕様●材質:(本体)PS●タイプ:ループ●カラー:クリア●容量(μL):1アズワン品番65-5637-29
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm TPPバイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mmTPP
40,780税込44,858特価
1個(50本)ほか
当日出荷から103日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
セルリフター 18cm 個装滅菌 100本入 BIOLOGIXセルリフター 18cm 個装滅菌 100本入BIOLOGIX
5,998税込6,598
1個(100本)
4日以内出荷
丈夫なポリエチレン製素早い細胞剥離が可能一体成型のセルリフターは細胞へのダメージを抑制しながら、細胞回収をコントロールするデザイン
仕様●100本(1×100pk)◆材質:ポリエチレン製●Pyrogen free●個別包装●ガンマ線滅菌済●長さ:18cm●ブレード幅:20mm●寸法●▼A(mm):180●▼B(mm):20●▼C(mm):7.4アズワン品番65-3785-52
クライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズ TPPクライオチューブ(CryoVial)用作業ラック 40本立 99016シリーズTPP
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ロットナンバー表示TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):100x200x25mm●ウェル直径:Φ12.6mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:ポリカーボネート -80℃~190℃アズワン品番65-3799-31
VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズ ビーエム機器VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズビーエム機器
4,998税込5,498
1個(50枚)
4日以内出荷
アズワン品番65-3783-38
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher ScientificDNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズThermo Fisher Scientific
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズはガラス器具、
アズワン品番65-3785-48
CoolRack CF45 クライオチューブx45本 グレー biocisionCoolRack CF45 クライオチューブx45本 グレーbiocision
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能コンタミネーションの危険なし
仕様●収容本数:クライオチューブ×45本●外寸:173×97×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-17
イムノチューブ MiniSorp(TM) Thermo Scientific Nalgeneイムノチューブ MiniSorp(TM)Thermo Scientific Nalgene
44,980税込49,478
1箱(8包×150個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
MiniSorp 処理は、タンパク質との親和力が低いRIAを含めた液相アッセイ
クライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigmaクライオチューブ インナーキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズBiosigma
23,980税込26,378
1箱(500個)
当日出荷から22日以内出荷
液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPVチューブ径(Φmm)12.5
バイオリアクター ケニスバイオリアクターケニス
14,980税込16,478
1組(90本)
4日以内出荷
浮遊培養に適した、フィルタキャップ付きの遠沈管です。 キャップ中央のダイヤルで換気を4段階に調節できます。 50mL遠沈管なので、撹拌機や遠心機にそのまま設置できます。
材質本体/PP、キャップ/HDPE、ダイヤル/PS形状コニカル型容量(mL)50規格DNase/RNase/Human DNA/パイロジェン/Cytotoxicフリー滅菌フィルター0.2μm PTFE
2ポジションキャップ付チューブPP TGK(東京硝子器械)2ポジションキャップ付チューブPPTGK(東京硝子器械)
27,900税込30,690
1箱
6日以内出荷
オートクレーブ可=121℃、15分(キャップ不可)
タイプ滅菌済み 入数:500本(25本×20袋)材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121オートクレーブの可否不可仕様●遠心耐性:10000RCF(×g)
セラムチューブ アウタcap 4mL 300個入 住友ベークライトセラムチューブ アウタcap 4mL 300個入住友ベークライト
23,980税込26,378
1箱
5日以内出荷から10日以内出荷
溶出物の少ないポリプロピレンを原料に使用しています。 大きなマーキングエリアで記録がしやすく、冷凍保存時の安全容量が表示されています。 オートクレーブ可能です。(121℃、20分) 「IATA(国際航空輸送協会)危険物規則書(DGR)のPI602/650に準じます。第三者評価機関でリークテスト済みです。(試験内容:-40℃~+55℃において、内圧差が95kPa以上生じる条件下で液漏れしないこと)」 キャップの内側にシリコンパッキンが付いています。高い気密性が乾燥・液漏れを防ぎます。 チューブ内の口元の径が大きく、ピペット操作が容易です。 ※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。
滅菌放射線滅菌済容量(mL)4本体寸法(mm)Φ12.5×71形状本体:自立型/キャップ:アウター材質ポリプロピレン(PP)
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
21,980税込24,178
1組(250本)ほか
翌々日出荷から63日以内出荷
ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
細胞培養用トレイ(セルトレイ) スミロン細胞培養用トレイ(セルトレイ)スミロン
25,900税込28,490
1ケース(15本)
5日以内出荷
厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。
培養面積(cm2)500外寸法(mm)245×245×25
スライド&チャンバー 192シリーズ WATSONスライド&チャンバー 192シリーズWATSON
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
ストレージボトル角型 コーニングストレージボトル角型コーニング
8,098税込8,908
1ケース(2パック×12個)
当日出荷から翌々日出荷
超低接着表面フラスコ コーニング超低接着表面フラスココーニング
54,980税込60,478
1ケース(6パック×4個)
6日以内出荷
スピナーフラスコ 1ケース コーニングスピナーフラスコ 1ケースコーニング
3,998税込4,398特価
1ケース(4パック×1個)ほか
当日出荷から121日以内出荷
ミニバイオリアクター50mL、ベントキャップ付き コーニングミニバイオリアクター50mL、ベントキャップ付きコーニング
37,980税込41,778
1ケース(12パック×25個)
43日以内出荷
容量(mL)50アズワン品番61-4693-71
セルスタック用交換用ソリッドキャップ コーニングセルスタック用交換用ソリッドキャップコーニング
1,798税込1,978
1ケース(6パック×1個)
6日以内出荷
アズワン品番61-4690-24
コラーゲンⅠコート カバーガラス IWAKI(AGCテクノグラス)コラーゲンⅠコート カバーガラスIWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1箱(48枚)
10日以内出荷から23日以内出荷
カバーガラスチャンバー IWAKI(AGCテクノグラス)カバーガラスチャンバーIWAKI(AGCテクノグラス)
21,980税込24,178
1箱(20個)
10日以内出荷から12日以内出荷
EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)EZ-BindShutⅡ タンパク低接着表面 ディッシュIWAKI(AGCテクノグラス)
8,698税込9,568
1箱(5枚×2組)ほか
10日以内出荷から23日以内出荷
組織培養用フラスコ 付着性細胞用 IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養用フラスコ 付着性細胞用IWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
首形状カントネック
滅菌シャーレ SH90シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)滅菌シャーレ SH90シリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(500枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)
ステリテナー 滅菌容器 セキスイステリテナー 滅菌容器セキスイ
69,980税込76,978
1箱(25枚)ほか
43日以内出荷から63日以内出荷
無菌性保証レベル(SAL)≦10^-6を達成しています。日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)も適合しております。狭いクリーンベンチ内でも使用可能な3Dコンパクト設計となっております。滅バリテーション済みですので、どのプロセスにもすぐに運用ができます。
用途γ線滅菌済
クライオチューブCryoFreeze(R) アズワンクライオチューブCryoFreeze(R)アズワン
26,980税込29,678特価
1箱(50個×10袋)
当日出荷から12日以内出荷
液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)形状外ネジ・自立型
クライオチューブCryoFreeze(R) アズワンクライオチューブCryoFreeze(R)アズワン
17,900税込19,690
1箱(500個×4袋)
12日以内出荷
キャップインサートはクライオチューブの識別に便利です。
仕様DNase・RNase・DNAフリー材質PE(ポリエチレン)タイプキャップインサート
クライオバイアルキャップインサート アズワンクライオバイアルキャップインサートアズワン
3,070税込3,377
1袋(500本)
当日出荷
バイアルを色で識別でき便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル アズワンクライオバイアルアズワン
38,400税込42,240
1箱(10袋×100個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196耐荷重(遠心)17000×Gオートクレーブの可否仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
アンプル保持用ケーン マイサイエンスアンプル保持用ケーンマイサイエンス
6,998税込7,698
1セット(50本)
12日以内出荷
爪付の為チューブの接触を防ぎます。 1.2-2.0mL バイアル用 5本掛け仕様
クライオチューブ専用トングX サンプラテッククライオチューブ専用トングXサンプラテック
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
手を離してもチューブをホールドできる逆作用タイプ。 逆作用タイプのクライオチューブ専用トングです。 チューブの形にピッタリ沿う3D設計。 かき分けて掴む、細い先端。 ステンレス製でオートクレーブOK。 置いたときに先端が浮くデザイン。
材質SUS全長×幅W×厚さ(mm)145×20×20
クライオジェニックバイアル コーニングクライオジェニックバイアルコーニング
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
滅菌セルスプレッダー アズワン滅菌セルスプレッダーアズワン
4,390税込4,829
1箱(25本×4袋)
翌々日出荷
クライオチューブ NUNC(ヌンク)クライオチューブNUNC(ヌンク)
28,980税込31,878特価
1箱(50個×6包)ほか
当日出荷から12日以内出荷
精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル NALGENE(ナルゲン)クライオバイアルNALGENE(ナルゲン)
49,980税込54,978
1箱(25本×20包)
翌々日出荷
液漏れの心配なしにマイクロ遠心機に使用できます(最高8000×Gまで)。 充填ラインが印刷され、内容物の識別に役立つ白色マークスペースがあります。
仕様細胞無毒性、パイロジェンフリー滅菌済材質PP(ポリプロピレン)、ガスケット部 シリコン使用温度範囲(℃)-196~+121℃
システム100クライオボックス TGK(東京硝子器械)システム100クライオボックスTGK(東京硝子器械)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
従来のナルジーン9×9クライオボックスと同サイズです。システム100ボックス10×10列でシステム100バイアルを100本収納します。また試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。
TGK品番602-21-50-12寸法(mm)133×133×51
クライオバイアルホルダー NALGENE(ナルゲン)クライオバイアルホルダーNALGENE(ナルゲン)
7,598税込8,358
1個
予約販売
クライオバイアルをしっかりとロックして片手でキャップを取外せます。
TGK品番602-21-50-11寸法(mm)197×102×28立て数(列)5×10材質PC(ポリカーボネート)仕様白色PC製
クライオバイアル