絞り込み
ブランド
カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。

液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
仁礼工業(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋当日出荷から翌々日出荷高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。用途液体クロマトグラフ専用。質量(kg)0.1使用温度範囲0~260℃全長(m)10外径1/16inch適合流体各種水溶液、アルコール