カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    5,198税込5,718
    1組(4枚)
    当日出荷
    切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
    スケール30mm
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き)

    アズワン
    13,860税込15,246
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • バイオカラムフィルター 三商

    バイオカラムフィルター

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • フェラル ヤマト科学

    フェラル

    ヤマト科学
    8,298税込9,128
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    形状ショート(高さ3mm)
  • 汎用カラムナット ヤマト科学

    汎用カラムナット

    ヤマト科学
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状六角サイズ(inch)1/16
  • カラムネームプレート(LC・GL用) 50枚 ジーエルサイエンス

    カラムネームプレート(LC・GL用) 50枚

    ジーエルサイエンス
    6,298税込6,928
    1組(50枚)
    当日出荷
  • GC キャピラリカラム DB-WAXETR ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAXETR

    ヤマト科学
    97,980税込107,778
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
    用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    56,980税込62,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • クロマトグラフ管 climbing(クライミング)

    クロマトグラフ管

    climbing(クライミング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
    カラム長さ(mm)300コックPTFE材質硼珪酸ガラス-1
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
  • バイオカラム 吸収管 三商

    バイオカラム 吸収管

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
  • クロマトグラフ管 三商

    クロマトグラフ管

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    足径(Φmm)8
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)

    アズワン
    10,692税込11,761
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルターなし・コック付き)

    アズワン
    10,395税込11,435
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS

    ヤマト科学
    64,980税込71,478
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
    用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
    用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS

    ヤマト科学
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ
    用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-35MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-35MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 溶媒洗浄可能 超低ブリードの特性で、GC/MSに最適
    用途確認分析に最適 USP Phase G42 に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)50~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-23 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-23

    ヤマト科学
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
  • GC キャピラリカラム DB-17 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    4日以内出荷
    中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • バイオカラムパッキン 三商

    バイオカラムパッキン

    三商
    3,798税込4,178
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 共通クロマト管 三商

    共通クロマト管

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    足径(Φmm)8
  • クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルターなし・PTFEコック付き)

    アズワン
    10,692税込11,761
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • カラムプラグ(LC用) ジーエルサイエンス

    カラムプラグ(LC用)

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1組(5個)
    4日以内出荷
  • 陽イオン交換樹脂 オルガノ

    陽イオン交換樹脂

    オルガノ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4水分保有能力(%)44~48官能基-SO3M
  • ダイヤモンドナイフ(KATANA) エス・ティ・ジャパン

    ダイヤモンドナイフ(KATANA)

    エス・ティ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1セット(1セット)
    8日以内出荷
    高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
    刃形フラット・アングル入数各1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用 SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用

    SIBATA(柴田科学)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。
    材質ほうけい酸ガラス長さL(mm)170寸法a(mm)260寸法b(mm)30上部(SPC)SPC-15コックTF-13寸法c(mm)43
  • GC キャピラリカラム VF-WAXms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-WAXms

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相 超低ブリード
    用途食品および香料の微量分析に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/260カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム VF-624ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-624ms

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 低ブリード
    用途揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム 半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適 EPA メソッド524、624、8260で使用 USP 467で使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-40~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.4
  • GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
    用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム VF-5ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-5ms

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム VF-1ms ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-1ms

    ヤマト科学
    199,800税込219,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応
    用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム ULTRA-2 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム ULTRA-2

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム