2ページ目: カラム

カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
2,283件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムロマック ミニカラムスタンド (S、M用) 室町ケミカルムロマック ミニカラムスタンド (S、M用)室町ケミカル
49,980税込54,978
1組
14日以内出荷
カラムスタンド、試験管立、トレイの3点セットです。 試験管立の床を裏返すことにより高さ調節ができます。 処理液を受ける試験管は、直径15~16.5mm、長さ100~165mmのものが20本立てられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)20高さ(cm)20.5縦(cm)7アズワン品番64-5080-37横(cm)26.5
GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard ヤマト科学GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guardヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5MSヤマト科学
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム HP-1MS ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適長さ(m)カラム:30カラム内径(Φmm)0.25限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
中極性(VF-624msと同等) 超不活性で低ブリード ウルトライナートカラム
用途USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用 USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-35 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-35ヤマト科学
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途確認分析に最適 USP Phase G42に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-17MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-17MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
中極性、((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 超低ブリード 活性化合物に対する優れた不活性度 溶媒洗浄可能
用途CLP農薬に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~320/340カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1ヤマト科学
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
HPLC用カラム InertSustain C18 ジーエルサイエンスHPLC用カラム InertSustain C18ジーエルサイエンス
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
バイオカラムフィルター 三商バイオカラムフィルター三商
15,980税込17,578
1セット(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バイオカラム 吸収管 三商バイオカラム 吸収管三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラム 三商バイオカラム三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
マニュカート (R) 2,3,4,4.6mm HPLCカートリッジ 151486 1ST Merck(メルクミリポア)マニュカート (R) 2,3,4,4.6mm HPLCカートリッジ 151486 1STMerck(メルクミリポア)
43,199税込47,519
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-76
リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116858 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116858 1STMerck(メルクミリポア)
105,999税込116,599
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0314-95
ジョイント付クロマトカラム 3821シリーズ 旭製作所ジョイント付クロマトカラム 3821シリーズ旭製作所
11,900税込13,090
1個
22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラムです。
コック付クロマトカラム ガラスコック 3804シリーズ 旭製作所コック付クロマトカラム ガラスコック 3804シリーズ旭製作所
9,098税込10,008
1個
22日以内出荷から28日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
エンプティーカラム BIORADエンプティーカラムBIORAD
37,980税込41,778
1本(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
エチブロ除去カラム アズワンエチブロ除去カラムアズワン
3,490税込3,839
1袋(2本)
当日出荷
カラムを通した溶液のエイジウムブロマイドの99%以上がカラム内に吸着されます。エチジウムブロマイドを吸着すると赤く染まる吸着材を使用しており、目視で吸着が確認できます。吸着剤にオカラを使用しており環境に配慮しています。
種別ゼロカラム(2本入)アズワン品番3-5162-01
クロマトグラフ管 climbing(クライミング)クロマトグラフ管climbing(クライミング)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
クロマトホルダー マルエム[理化学・容器]クロマトホルダーマルエム[理化学・容器]
339税込373
1ケース(54本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質PPA×B×C(mm)86.8×138.4×20
分液カラム アズワン分液カラムアズワン
21,700税込23,870
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
保管環境冷蔵
低吸着マイクロプレート96ウェルプレート アズワン低吸着マイクロプレート96ウェルプレートアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
仕様容量/1ウェル(μL):350材質PP(ポリプロピレン)底形状V底サイズ(mm)86×128×14.4アズワン品番2-3973-01
クロマトカラム PTFEコック SIBATA(柴田科学)クロマトカラム PTFEコックSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質ほうけい酸ガラス
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300コックPTFE材質硼珪酸ガラス-1
InertSep WAX FF 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep WAX FF 5010シリーズジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
InertSep MCX 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep MCX 5010シリーズジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
InertSep SI 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep SI 5010シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SPE吸引マニホールド用 吸引ろ過ビン 5010シリーズ ジーエルサイエンスSPE吸引マニホールド用 吸引ろ過ビン 5010シリーズジーエルサイエンス
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
InertSep HLB 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep HLB 5010シリーズジーエルサイエンス
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
INERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズ ジーエルサイエンスINERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズジーエルサイエンス
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
C18-E Tube PhenomenexC18-E TubePhenomenex
23,980税込26,378
1パック(30個)ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの関連資料(3.03MB)充填剤シリカベース固定相C18/ODS ・ C18-E
PolymerX RP-1 Columns (mm) PhenomenexPolymerX RP-1 Columns (mm)Phenomenex
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:低分子
関連資料(0.31MB)細孔径100AUSPコードL21固体サポートポリマー固定相架橋ポリマー ・ RP-1
Jupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm) PhenomenexJupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm)Phenomenex
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
関連資料(0.62MB)固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Zebron ZB-FFAP GC Columns PhenomenexZebron ZB-FFAP GC ColumnsPhenomenex
60,980税込67,078
1個
21日以内出荷
推奨用途 非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状 食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性58(極性)関連資料(11.97MB)USPコードG25、G35液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール固定相ZB-FFAP
Zebron ZB-1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-1 GC ColumnsPhenomenex
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron ZB-WAX GC Columns PhenomenexZebron ZB-WAX GC ColumnsPhenomenex
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
推奨用途 複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相 極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性57(ポーラー)関連資料(11.97MB)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
InertSphere Sugar-2 9um 7.8x300mm ジーエルサイエンスInertSphere Sugar-2 9um 7.8x300mmジーエルサイエンス
269,999税込296,999
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0364-62

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム