カラムとは、クロマトグラフィーの液体やガスの成分を分離するガラス器具。コック付きのカラムの材質は硼珪酸ガラスを使用し、溶剤などの耐薬品性が優れているため、食品や医療分野で使用できます。フィルター付きバイオカラムは、設置した状態でフィルターを交換できることが特徴です。タイプに標準型と低圧加圧型があり、カラムの径が18mmから50mm、カラム長さも300mmから500mmまで数種類に分かれます。球形のバイオカラムは耐圧力が0.2MPaと高い圧力の分野で使用可能です。
1,165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5

    ヤマト科学
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
    用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
    用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ
    用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • ILCカラム 桐山製作所

    ILCカラム

    桐山製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。
    付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)
  • アクリルカラム アズワン

    アクリルカラム

    アズワン
    119,800税込131,780
    1セット
    14日以内出荷から30日以内出荷
    純水製造の前処理にご使用できます。
  • InertSustain C18 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSustain C18 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クロマト管 G4フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ climbing(クライミング)

    クロマト管 G4フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ

    climbing(クライミング)
    109,800税込120,780
    1本
    21日以内出荷
    充填物を固定するフィルターが加工されています。
    仕様【標準節Mesh】180~240細孔径10~20μm
  • GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard ヤマト科学

    GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長
    用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
    用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-17 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • エンプティーカラム BIORAD

    エンプティーカラム

    BIORAD
    463,999税込510,399
    1本(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
  • INERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
  • INERTCAP FFAP 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP FFAP 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,999税込120,999
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • TC-WAX 0.25MM X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    TC-WAX 0.25MM X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    159,800税込175,780
    1本ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil ODS-4 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-4 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil Diol 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Diol 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ダイヤモンドナイフ(KATANA) エス・ティ・ジャパン

    ダイヤモンドナイフ(KATANA)

    エス・ティ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1セット(1セット)
    8日以内出荷
    高品質単結晶ダイヤモンドをシャープに磨き上げた、切れ味抜群のダイヤモンドナイフです。ペンタイプですのでポケットに収納しても安心です。照明機能付で暗所の作業や顕微鏡下での細かなカッティングにも効果を発揮します。フラット刃は高品質単結晶ダイヤモンド刃を使用していますので、プラスチック・樹脂・ゴム等・柔らかいものから硬いものまでの試料の切削に適しています。アングル刃は刃の角度を45°にしており、フィルム・シート・繊維・髪の毛の断面出し等に適しています。
    刃形フラット・アングル入数各1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • GCキャピラリーカラム 60m×0.25mm S.G.E

    GCキャピラリーカラム 60m×0.25mm

    S.G.E
    159,800税込175,780
    1本
    33日以内出荷
    レポート付き
    仕様●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40~360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236アズワン品番68-0946-31
  • ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1 ハミルトン

    ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1

    ハミルトン
    151,999税込167,199
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ODSやC8に相当する保持力を持ちます。 基材であるスチレンジビニルベンゼン共重合体自身が保持に関与するため、アルキル基導入型ポリマー充填剤とは異なった分離挙動を示します。 一般逆相分析用の高耐久性・耐pH(1~13)のカラムです。
  • Inertsil Ph-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil Ph-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    Titansphere Phos-TiO 25/pk 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    159,800税込175,780
    1袋(25本)
    3日以内出荷
  • INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    INERTCAP 1701 0.32MMI.D. X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    162,999税込179,299
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • フカッセイカシリカキャピラリーチューブ X 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    フカッセイカシリカキャピラリーチューブ X 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    114,999税込126,499
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • InertCap 5 1010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertCap 5 1010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    104,999税込115,499
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Inertsil ODS-3 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    Inertsil ODS-3 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • Φ6.6mmEZソルベントプラスカラムコンプリート可変長固定長セット Omnifit

    Φ6.6mmEZソルベントプラスカラムコンプリート可変長固定長セット

    Omnifit
    139,800税込153,780
    1式
    93日以内出荷
    不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
    仕様●有効長:13.8~22cm●容量:4.8~7.5mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:6MPaアズワン品番65-9644-06
  • Φ6.6mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット Omnifit

    Φ6.6mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端固定長セット

    Omnifit
    109,800税込120,780
    1式
    93日以内出荷
    不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
    仕様●有効長:30cm●容量:10.3mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:6MPaアズワン品番65-9644-01
  • Φ35mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット Omnifit

    Φ35mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット

    Omnifit
    419,800税込461,780
    1式
    93日以内出荷
    不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
  • Φ50mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット Omnifit

    Φ50mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット

    Omnifit
    539,800税込593,780
    1式
    93日以内出荷
    不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
    仕様●有効長:21.8~30cm●容量:280.4~600.9mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:0.5MPaアズワン品番65-9643-81
  • Φ15mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット Omnifit

    Φ15mmEZソルベントプラスカラムコンプリート両端可変長セット

    Omnifit
    259,800税込285,780
    1式
    93日以内出荷
    不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
  • Φ15mmEZソルベントプラスカラムコンプリート可変長固定長セット Omnifit

    Φ15mmEZソルベントプラスカラムコンプリート可変長固定長セット

    Omnifit
    199,800税込219,780
    1式
    93日以内出荷
    不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
    仕様●有効長:3.8~12cm●容量:7.1~21.2mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:2MPaアズワン品番65-9643-61

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

カラム