33ページ目: カラム
推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい
長さ(m)60
限界温度(℃)-60~360/370
膜厚(μm)1
極性5(無極性)
USPコードG1、G2、G9、G38
液相100%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-1
推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい
長さ(m)50
限界温度(℃)-60~360/370
極性5(無極性)
USPコードG1、G2、G9、G38
液相100%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-1
推奨用途
高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-60~400/430
極性8(無極性)
内径(mm)0.32
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5HT
推奨用途
血中アルコールと死後サンプルのより正確な結果
ZB-BAC-1と併用すると2つの溶出順序変更によるデュアルカラム確認
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-20~260/280
極性独自(中間)
関連資料(11.97MB)
USPコード該当なし
液相血中アルコールに特化した独自のアプリケーション
固定相ZB-BAC-2
推奨用途
血中アルコールと死後サンプルのより正確な結果
ZB-BAC-2と併用すると2つの溶出順序変更によるデュアルカラム確認
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-20~260/280
極性独自(中間)
関連資料(11.97MB)
USPコード該当なし
液相血中アルコールに特化した独自のアプリケーション
固定相ZB-BAC-1
種類GCカラム
長さ(m)30
膜厚(μm)0.5
内径(mm)0.53
液相独自開発
推奨用途
非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状
食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)40~250/260
極性58(極性)
USPコードG25、G35
液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール
固定相ZB-FFAP
推奨用途
揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相
揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。
仕様MS認定:いいえ
限界温度(℃)-20~260/260
膜厚(μm)1
極性13(中級)
USPコードG43
液相6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-624
推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-60~360/370
極性8(無極性)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5
推奨用途
5%フェニル-アリーレン相における次世代の不活性
改善されたピーク形状と困難な化合物の分離
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-60~325/350
極性8(無極性)
関連資料(11.97MB)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5MSplus
仕様MS認定:いいえ
長さ(m)30
限界温度(℃)40~320/340
極性独自(中間)
関連資料(11.97MB)
USPコード該当なし
液相農薬に特化した独自の用途
推奨用途
高感度分析向けの超低ブリードを備えた低極性シアリーレン相
農薬、PCB、その他の環境サンプルの確認に人気
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)30~340/360
極性9(無極性)
関連資料(11.97MB)
USPコード該当なし
液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有
固定相ZB-XLB
推奨用途
GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相
ZB-MultiResidue-1と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-60~320/340
極性15(中級)
関連資料(11.97MB)
USPコード該当なし
液相農薬に特化した独自の用途
固定相ZB-マルチ残基-2
推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
仕様MS認定:いいえ
限界温度(℃)20~250/260
極性52(極性)
USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47
液相ポリエチレングリコール
固定相ZB-WAXplus
推奨用途
揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相
揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。
仕様MS認定:いいえ
限界温度(℃)-20~260/260
極性13(中級)
USPコードG43
液相6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-624
推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい
長さ(m)30
限界温度(℃)-60~360/370
極性5(無極性)
USPコードG1、G2、G9、G38
液相100%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-1
推奨用途
芳香族化合物の選択性が向上した汎用5%フェニルアリーレン相
メソッド開発者向けの人気のあるスタートコラム
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-60~325/350
極性8(無極性)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5MS
推奨用途
従来の実行時間を最大75%短縮
シス/トランスFAME異性体の分離を改善
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-20~280/280
極性独自仕様(Polar)
関連資料(11.97MB)
USPコードG48
液相高シアノ相
固定相ZB-FAME
推奨用途
多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相
不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-60~360/370
極性8(無極性)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5MSi
推奨用途
GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相
ZB-MultiResidue-2と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-60~320/340
極性11(中級)
関連資料(11.97MB)
USPコード該当なし
液相農薬に特化した独自の用途
固定相ZB-マルチ残基-1
推奨用途
揮発性有機化合物(VOC)および有機揮発性不純物(OVI)に対しての相
揮発性有機フレーバー/フレグランス添加物および工業製品または医薬品の残留溶媒として人気があります。
仕様MS認定:いいえ
限界温度(℃)-20~260/260
極性13(中級)
関連資料(11.97MB)
USPコードG43
液相6%シアノプロピルフェニル、94%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-624
推奨用途
汚染物質を除去するために高温ベークアウトが可能な高極性カラム
不活性により分析物の吸着を最小限に抑え、効率と再現性を向上させます。
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)40~320/340
極性24(極性)
USPコードG3、G17
液相50%フェニル、50%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-50
推奨用途
幅広い用途に推奨される多用途の低極性相
汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。
仕様MS認定:はい
限界温度(℃)-60~360/370
極性8(無極性)
USPコードG27、G36、G41
液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-5
推奨用途
同様の極性を持つフェニル相に対して代替選択性を提供します
高速な実行時間と再平衡化時間により、サンプルのスループットと生産性が向上します。
仕様MS認定:いいえ
限界温度(℃)-20~280/300
極性19(中級)
USPコードG46
液相14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-1701
推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい
長さ(m)15
限界温度(℃)-60~360/370
極性5(無極性)
内径(mm)0.53
USPコードG1、G2、G9、G38
液相100%ジメチルポリシロキサン
固定相ZB-1
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。