絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- アズワン(12)
- BioHelix(9)
- 旭製作所(7)
- Glass Expansion(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 三商(4)
- 日本理化学器械(NRK)(3)
- フロン工業(3)
- コクゴ(2)
- セキスイ(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TERMO(テルモ)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- クラボウ(1)
- BIOZOL(1)
- 3D Molecular(1)
- Sanigen(1)

温度センサー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
加圧容器開閉工具
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から5日以内出荷合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。用途CP-400用高さH(mm)3
加圧容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥116,999~税込¥128,699~1個当日出荷から33日以内出荷・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
ガラス内筒容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥20,980~税込¥23,078~1個欠品中・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。用途CPP型用
温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷シース部材質:ステンレス(SUS316)用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
配管用スパナ 5/8 CPP用
SIBATA(柴田科学)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
ブロック部マルチタイプ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥339,800税込¥373,7801個42日以内出荷CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
オートクレーブユニット
SIBATA(柴田科学)¥97,980税込¥107,7781台32日以内出荷ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
加圧容器 70ml オートクレーブ用
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
セパラブル反応容器セット CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥389,800~税込¥428,780~1セット4日以内出荷・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
プラグ CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
フェルール CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥9,298税込¥10,2281箱(10組)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
ナット CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
撹拌シールセット MSC-10型用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷・合成反応装置ケミストプラザCPGシリーズオプション品。 ・撹拌機取付用架台MSC-10型に使用する撹拌シールセットです。
天板セット CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷・ケミストプラザ CP-400用 オプション・スペアパーツです。 ・上部が開放でセパラブルフラスコも使えるタイプ(容器ホルダー・蓋を含む)です。アズワン品番64-8273-06
還流部カバー CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷CP-400専用の還流部カバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×225×200アズワン品番64-8273-19
加熱ブロックアダプター CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)寸法(Φmm)50アズワン品番64-8273-17
セパラブルカバー CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
クーリングカートリッジ 4個掛け CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷CP-400オプション品。専用のクーリングカートリッジ(4個掛)アズワン品番64-8273-20
Oリング パーフロ G-67 Φ64用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリングアズワン品番64-8273-16