絞り込み

還流部カバー CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷CP-400専用の還流部カバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×225×200アズワン品番64-8273-19
加熱ブロックアダプター CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)寸法(Φmm)50アズワン品番64-8273-17
セパラブルカバー CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
クーリングカートリッジ 4個掛け CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷CP-400オプション品。専用のクーリングカートリッジ(4個掛)アズワン品番64-8273-20
Oリング パーフロ G-67 Φ64用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリングアズワン品番64-8273-16
検鏡プレート
セキスイ¥95,980~税込¥105,578~1セット(50枚×10箱)6日以内出荷光の透過性・屈折率が均一でゆがみがありません。親水性が高く、気泡が入りにくくなっています。厚さの固定化により検体量が一定になり、有効成分が均一に分布します。
Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1台17日以内出荷から33日以内出荷CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
三方コック CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。 ・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)で、Φ15の試験管を使用する際に必要なアダプターです。寸法(Φmm)15
クーリングカートリッジ CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から17日以内出荷ケミストプラザCP-300/310オプション品用途CP-300/310型300℃タイプ用
試験管セット CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1セット17日以内出荷・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。用途CP-1000用
PTFEバブラーボート丸型
コクゴ¥62,980~税込¥69,278~1個7日以内出荷全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。最高圧力(MPa)0.2以下(常温)最高使用温度(℃)100以下
PTFEバブラー 丸形
三商¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。種別丸形耐熱温度(℃)100
異径ユニオン継手 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781箱(10個)32日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズで1/4と1/8インチの異形ガス配管を接続するためのオプションパーツです。用途CPP型用
セパラブル反応容器 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から93日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。用途CP-300/310型用
温度センサーアダプター CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。用途CP-300/310型用
LEDライト CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。用途CP-300/310型用
フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個32日以内出荷から40日以内出荷・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
攪拌子 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。用途CP-300/310型用材質PTFE
ガラスセット CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥83,980~税込¥92,378~1セット32日以内出荷から33日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。用途CP-300/310型用
SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
Oリング パーフロ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
セパラブルカバー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から38日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。用途CP-300/310型用
加圧ユニット部 CP-300/310
SIBATA(柴田科学)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。用途CP-300/310型用
乾燥エアーポンプ DAP-10型
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781個77日以内出荷・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式