104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン

    ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型

    アズワン(1件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
    材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
  • ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型 アズワン

    ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型

    アズワン
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
    材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
  • バブラー管 逆止弁付 三商

    バブラー管 逆止弁付

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    誤操作による逆流を防止します。
    ノズル外径(Φmm)8
  • PTFEテルモホルダー 三商

    PTFEテルモホルダー

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から40日以内出荷
    穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
  • バブラー管 Ⅰ型 三商

    バブラー管 Ⅰ型

    三商
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ノズル外径(Φmm)8
  • 温度センサー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
    用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
  • DNAラダーマーカー VIOLAMO(ビオラモ)

    DNAラダーマーカー

    VIOLAMO(ビオラモ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
  • 加圧容器開閉工具 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器開閉工具

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
    用途CP-400用高さH(mm)3
  • SPC反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    SPC反応容器 CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    合成反応装置CP-400型用反応容器です。
  • SPC二口反応容器 CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    SPC二口反応容器 CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    合成反応装置CP-400型用反応容器です。
  • PTFEアダプター CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEアダプター CP-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCP-1000のオプション品です。
  • Oリング パーフロ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CPP用Oリング
    材質パーフロ
  • Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング シリコン CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    699税込769
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CP-1000容器用Oリング
    材質シリコン
  • PTFEバブラー コクゴ

    PTFEバブラー

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下。気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】。IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ。好気性発酵における培養液の通気撹拌。炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程。メッキ液等の撹拌。その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
  • 加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    116,999税込128,699
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
  • Oリング パーフロ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。
    用途CP-300/310型用材質パーフロ
  • ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス内筒容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    ・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
    用途CPP型用
  • サンプル容器 アズワン

    サンプル容器

    アズワン
    6,239税込6,863
    1個
    当日出荷
  • 温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    シース部材質:ステンレス(SUS316)
    用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
  • 配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)

    配管用スパナ 5/8 CPP用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
    用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
  • ブロック部マルチタイプ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ブロック部マルチタイプ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    339,800税込373,780
    1個
    42日以内出荷
    CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
    用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
  • オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400 SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1台
    33日以内出荷
    加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
    構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
  • 工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)

    工具セット CP加圧用

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1セット
    32日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
  • オートクレーブユニット SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブユニット

    SIBATA(柴田科学)
    97,980税込107,778
    1台
    32日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
  • 加圧容器 70ml オートクレーブ用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 70ml オートクレーブ用

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    32日以内出荷
    オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
  • 還流ユニット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    還流ユニット CP-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)に使用します。
  • セパラブル反応容器セット CP-400用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブル反応容器セット CP-400用

    SIBATA(柴田科学)
    389,800税込428,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
  • 熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用 SIBATA(柴田科学)

    熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
    材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
  • ガス排気パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス排気パイプ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • プラグ CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    プラグ CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
  • フェルール CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    フェルール CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
  • ナット CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    ナット CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
  • 撹拌シールパッキン MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌シールパッキン MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
  • 撹拌シール MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌シール MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
  • 撹拌棒 MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌棒 MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
  • プラグ CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    プラグ CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    適合1/8用
  • 加圧容器用継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器用継手 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    13日以内出荷
  • フェルール CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    フェルール CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1箱(10組)
    32日以内出荷
    適合1/8用
  • 加圧ユニットアダプター CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットアダプター CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    合成反応装置ケミストプラザCP-300/310加圧タイプの構成品です。
  • 撹拌シールセット MSC-10型用 SIBATA(柴田科学)

    撹拌シールセット MSC-10型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    ・合成反応装置ケミストプラザCPGシリーズオプション品。 ・撹拌機取付用架台MSC-10型に使用する撹拌シールセットです。
合成/反応