6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バブラー管 逆止弁付 三商バブラー管 逆止弁付三商
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
誤操作による逆流を防止します。
ノズル外径(Φmm)8
バブラー管 Ⅰ型 三商バブラー管 Ⅰ型三商
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ノズル外径(Φmm)8
PTFEバブラー コクゴPTFEバブラーコクゴ
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下。気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】。IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ。好気性発酵における培養液の通気撹拌。炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程。メッキ液等の撹拌。その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
PTFEバブラー アズワンPTFEバブラーアズワン
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
タイプ丸形
PTFEバブラーボート丸型 コクゴPTFEバブラーボート丸型コクゴ
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
最高圧力(MPa)0.2以下(常温)最高使用温度(℃)100以下
PTFEバブラー 丸形 三商PTFEバブラー 丸形三商
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れています。直径5~100μm(平均40μm)の気孔がランダムに分布しているため、均一に気泡を発生させることができます。通常0.1kgf/cm2程度の圧力で気泡の発生が始まります。製造時から発泡剤などの添加物を含んでいないため、溶出による汚染の心配がありません。
種別丸形耐熱温度(℃)100

合成/反応』には他にこんなカテゴリがあります

バブラー