18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター直径(Φmm)から絞り込む
  • 真空マニホールド VMSシリーズ アズワン

    真空マニホールド VMSシリーズ

    アズワン
    23,760税込26,136
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
    材質硼珪酸ガラス-1接続口径Φ8mm
  • Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)

    Sterifil 500 holder 47mm 1/Pk 1PK

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    材質ポリスルホン ファネル, ファネル カバー, レシーバーフラスコおよびカバー; ポリプロピレン ホルダーベース, およびフィルター サポート スクリーン; シリコン ストッパー材質(シール)シリコン直径(Φcm)8.5フィルター直径(Φmm)47有効ろ過面積(cm2)15.2プレフィルター直径(Φmm)42 (thick depth prefilter) or 47 (membrane prefilter)インレット/アウトレット接続ファネル/ホルダー出口ストッパは標準的な1Lろ過用フラスコに適合高さ(cm)14.5アズワン品番61-0195-71
  • ディスペンサー用マニホールド Drummond Scientific Company

    ディスペンサー用マニホールド

    Drummond Scientific Company
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷から63日以内出荷
    1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)。
  • ディスペンサー用マニホールド Drummond Scientific Company

    ディスペンサー用マニホールド

    Drummond Scientific Company
    59,980税込65,978
    1個
    21日以内出荷
    1、000μL可変デジタル式(モデル590)または固定式(モデル390)マイクロディスペンサー用のマニホールド。組合せて使用することでマイクロプレートに各種溶液を迅速に連続分注可能(測定誤差:±6%)※マイクロディスペンサーは別売り。
    アズワン品番68-0450-53
  • ロータリーマニフォールド SolarVac Rocker

    ロータリーマニフォールド SolarVac

    Rocker
    344,999税込379,499
    1台
    12日以内出荷
    従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
    仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
  • 真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ アズワン

    真空マニホールド ガス置換用 VMFシリーズ

    アズワン
    82,665税込90,932
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不活性ガスのガス置換に使用するマニホールドです。両端ゴム止め仕様です。コックの切替により排気とガス注入を連続でおこなえます。
    材質硼珪酸ガラス-1接続口径(Φmm)8
  • ガス置換用真空マニホールド 三商

    ガス置換用真空マニホールド

    三商
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
    ノズル外径(Φmm)10
  • 真空マニホールド TARSONS

    真空マニホールド

    TARSONS
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス/PTFE製
  • マルチバキュームマニホールド用オプション Rocker

    マルチバキュームマニホールド用オプション

    Rocker
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    用途ルアーコネクター種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター材質シリコンゴムアズワン品番4-379-12
  • コンビジェット・マニフォールド sartorius(ザルトリウス)

    コンビジェット・マニフォールド

    sartorius(ザルトリウス)
    39,600税込43,560
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    生菌数試験用の2連マニフォールドです。マイクロザルト・e.jetポンプに直結するコンパクトな設計です。クイックコネクション採用でチューブの着脱が容易です。フィルターベースの交換で様々な容器やファネルに対応します。
  • マニフォールド Rocker

    マニフォールド

    Rocker
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26材質アルミニウム型番MultiVac 310-MS本体サイズ(mm)465×130×165アズワン品番2-8387-11
  • マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッド Merck(メルクミリポア)

    マニフォールドEz-Fit(TM)マイクロフィルV/S用ヘッド

    Merck(メルクミリポア)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • フィルターマニフォルド アズワン

    フィルターマニフォルド

    アズワン
    139,000税込152,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様適用フィルターサイズ(mm):Φ47またはΦ50、付属品(mL):ファンネル/300×3個、カバーアズワン品番2-946-01
  • マグネットフィルターファンネル PALL(ポール)

    マグネットフィルターファンネル

    PALL(ポール)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。 繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。 ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。
    材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm
  • マニフォールド ADVANTEC

    マニフォールド

    ADVANTEC
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
    材質(本体)SUS304外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFEコック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
  • SKM-12-SS.マニフォールド ADVANTEC

    SKM-12-SS.マニフォールド

    ADVANTEC
    226,679税込249,347
    1個
    41日以内出荷
    品番メーカー:19316001
  • マニフォールド ADVANTEC

    マニフォールド

    ADVANTEC
    209,800税込230,780
    1個
    41日以内出荷
    多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
    仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無質量(kg)2.5品番メーカー:17313600材質(本体)PVC外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFEコック二方コック 吸気孔無
  • マニホールドおよびリピートキット用交換部品 テフロン製マニホールド用エンドキャップ 2個入 Drummond Scientific Company

    マニホールドおよびリピートキット用交換部品 テフロン製マニホールド用エンドキャップ 2個入

    Drummond Scientific Company
    2,098税込2,308
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    アズワン品番68-0450-65

フィルターホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

マニフォールド