絞り込み
フィルター直径(Φmm)
- 47(1)
ブランド
- Rocker
- アズワン(3)
- ADVANTEC(3)
- Drummond Scientific Company(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- PALL(ポール)(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- 三商(1)
- TARSONS(1)
「フィルター直径(Φmm)」から絞り込む
47(1)

ロータリーマニフォールド SolarVac
Rocker¥344,999税込¥379,4991台12日以内出荷従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
マルチバキュームマニホールド用オプション
Rocker¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷用途ルアーコネクター種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター材質シリコンゴムアズワン品番4-379-12
マニフォールド
Rocker¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26材質アルミニウム型番MultiVac 310-MS本体サイズ(mm)465×130×165アズワン品番2-8387-11