カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Rocker
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,911)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45
Rocker¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリカーボネート製
Rocker¥15,980税込¥17,5781セット10日以内出荷機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。材質ポリカーボネート容量(L)1.2外径(Φmm)6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部)耐熱温度(℃)130アズワン品番4-3533-01
ロータリーマニフォールド SolarVac
Rocker¥344,999税込¥379,4991台12日以内出荷従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ
Rocker¥269,800税込¥296,7801個12日以内出荷Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。材質(接ガス部)PTFE電源AC100V 50/60Hz安全機能サーマルプロテクター内蔵
耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ
Rocker¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷から翌々日出荷トラップボトルが付属しています。材質(接ガス部)PTFE電源AC100V 50/60Hz安全機能サーマルプロテクター内蔵
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル ポリエーテルサルホン製
Rocker¥22,980税込¥25,2781セット10日以内出荷耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。材質ポリエーテルサルホン容量(L)1.2外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部)耐熱温度(℃)180アズワン品番4-3532-01
オーバーフロー防止機構付きバキュームボトル PP製
Rocker¥16,980税込¥18,6781セット10日以内出荷大容量のバキュームボトルです。材質PP容量(L)4外径(Φmm)7~9(ホース接続部タケノコ)アズワン品番4-3531-01
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ
Rocker¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。材質(接ガス部)PTFE接続口径Φ10mm質量(kg)13.7サイズ350×203×235mm電源AC100V 50/60Hz到達圧力(kPa)0.7騒音値(dB)60排気量(L/min)30/34(50/60Hz)アズワン品番3-6101-03
ポータブル吸引ポンプ Lafil
Rocker¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ寸法(mm)265×130×210質量(kg)1.5外径(Φmm)6(ホースコネクター)到達圧力(kPa)48保護等級IP41アズワン品番4-2219-01流量(mL/sec)最大9
耐薬品性真空ポンプ Chemkerシリーズ
Rocker¥189,800税込¥208,7801個当日出荷耐薬品性に優れた、低騒音タイプです。材質PTFE(接ガス部)寸法(mm)148×262×182質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)到達圧力(kPa)1.1騒音値(dB)52排気量(L/min)18/20(50/60Hz)接続口径(Φmm)8アズワン品番3-6101-12
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB フィルターファンネル
Rocker¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から12日以内出荷ステンレス製(SUS316)のため、耐薬品性に優れています。仕様(本体付属品)サポートベース、サポートスクリーン、シリコンチューブ(2m)材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316直径(Φmm)6電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60フィルターサイズ(mm)Φ47防塵防水性能IP41
吸引ろ過ポンプ WaterVacMB 170×120×96mm WaterVac 100-MBシリーズ
Rocker¥99,980税込¥109,9781台12日以内出荷減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316寸法(mm)170×120×96質量(kg)1.16電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分寸法(Φmm)(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60防塵防水性能IP41アズワン品番4-2222-01
吸引ろ過ポンプ WaterVacMS
Rocker¥92,980税込¥102,2781台翌々日出荷減圧と同時に液体もそのまま背面のホースより排出するのため、トラップ不要で便利です。別売りのマグネチックフィルターファンネル(品番:3-6569-XX、3-6570-XX)を接続して使用します。付属品ゴム栓用アダプター、シリコンゴム栓、2mシリコンチューブ材質(接液部) SUS316・FKM・シリコン・PP・ナイロン66寸法(mm)170×120×96質量(kg)1.16電源AC100V 50/60Hz最大流量0.5L/分寸法(Φmm)(ホースバルブ)6到達圧力(kPa)70騒音値(dB)60防塵防水性能IP41アズワン品番4-2221-01
ボトルトップフィルターファネル VFシリーズ
Rocker¥35,980~税込¥39,578~1セット翌々日出荷GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。バルブ径(Φmm)8
ステンレス製フィルターホルダー SFシリーズ
Rocker¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷スライド固定式のため、フィルターの固定にクランプが必要ありません。レーザ刻印された便利な目盛付きで、火炎滅菌可能です。(※シリコン栓除く)材質No.8栓/シリコン、その他/SUS316直径(Φmm)(フィルター) 47有効ろ過面積(cm2)11.6穴径(Φμm)(サポートスクリーン孔径)70
ドライバス 本体
Rocker¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷ウォーターバスとして使用することも可能です。3通りの加熱温度と時間のプログラムを設定し、保存することができます。仕様本体(2ブロック用)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ・アース線付き)温度制御(精度) ±0.2℃温度制御方式PID制御ヒーター容量(W)240温度設定範囲(℃)(室温) +5~150アズワン品番2-2007-22タイマー1分~99時間59分温度設定単位0.1℃安全機能170℃過熱時電源OFF
マルチバキュームマニホールド用オプション
Rocker¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷用途ルアーコネクター種別マルチバキュームマニホールド用ルアーコネクター材質シリコンゴムアズワン品番4-379-12
マグネチックフィルターファンネル
Rocker¥26,980~税込¥29,678~1セット翌々日出荷磁石の力でフィルターを挟むため、クランプが必要ありません。シリコンパッキン付きでねじ口瓶に取り付け可能です。
吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル、フィルターファンネルセット
Rocker¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。種別吸引ボトル、フィルターファンネルセットアズワン品番3-6479-11
マニフォールド
Rocker¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷仕様チューブ接続径(mm):内径Φ6×外径Φ8、ゴム栓サイズ(mm):上径Φ42(下径Φ35)×高さ26材質アルミニウム型番MultiVac 310-MS本体サイズ(mm)465×130×165アズワン品番2-8387-11
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品