10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引ろ過装置 ナリカ

    吸引ろ過装置

    ナリカ
    ¥11,300~税込¥12,430~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
  • 吸引ろ過キット Merck(メルクミリポア)

    吸引ろ過キット

    Merck(メルクミリポア)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    12日以内出荷
    47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。
    セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
  • 卓上ろ過機ユビカ 日本フイルター

    卓上ろ過機ユビカ

    日本フイルター
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    9日以内出荷
    100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。
    用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸引ろ過ポンプ Merck(メルクミリポア)

    吸引ろ過ポンプ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個(1個)
    欠品中
    液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。
    仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 本体

    Merck(メルクミリポア)
    ¥859,800税込¥945,780
    1台
    22日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいポンプです。取外し可能なろ過ヘッド内に逆止弁があり、流路から生じる可能性のあるメンブレンへのコンタミネーションを防止します。ポンプヘッドとその全コンポーネントは121℃で15分間、または134℃で5分間オートクレーブ可能です。
    仕様●ろ過ポンプ本体●ろ過サポート:高さ70mm寸法(mm)ポンプ:90×310×230質量(kg)3.4(ろ過ヘッドを含む)アズワン品番2-7521-51
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品

    Merck(メルクミリポア)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様内部流路殺菌キット本体(吸引圧計1台付き)アズワン品番2-7521-42
  • ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品 Merck(メルクミリポア)

    ろ過ポンプ Milliflex Oasis(R) 用オプション品

    Merck(メルクミリポア)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル、フィルターファンネルセット Rocker

    吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル、フィルターファンネルセット

    Rocker
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    吸引ボトルはオーバーフロー防止機構付です。吸引ボトル、フィルターファンネル、フィルターサポートはオートクレーブ可能です。
    種別吸引ボトル、フィルターファンネルセットアズワン品番3-6479-11
  • 濾過テスト装置 ADVANTEC

    濾過テスト装置

    ADVANTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1個
    41日以内出荷
    フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
    形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)
  • Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体 TGK(東京硝子器械)

    Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体

    TGK(東京硝子器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    6日以内出荷
    必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
    仕様●サンプルウェル数:1材質ステンレス(SUS316)圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25槽寸法(mm)-ろ過面積(cm2)約3.6

『ろ過器/ブフナロート』には他にこんなカテゴリがあります

ろ過装置