絞り込み
ブランド
- 日本フイルター
- Merck(メルクミリポア)(5)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ADVANTEC(1)
- ナリカ(1)
- Rocker(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

卓上ろ過機ユビカ
日本フイルター¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応