絞り込み
ブランド
- 日本フイルター
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,911)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ
日本フイルター(18件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター(17件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)内径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭推奨交換差圧(MPa)0.3
フィルターハウジングSFHシリーズ
日本フイルター¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM接続口径PF3/4"外径(Φmm)116設定圧力(MPa)0.7MPa最高使用温度(℃)95
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ
日本フイルター¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質本体材質:ポリプロピレン(PP)、Oリング:EPDM接続口径Rc3/4”最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)136最高使用温度(℃)55
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ
日本フイルター¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷ろ過状況が確認できる透明タイプです。用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
汎用 不織布フィルター
日本フイルター¥799税込¥8791本当日出荷ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
汎用 糸巻きフィルター
日本フイルター¥669税込¥7361本当日出荷ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ
日本フイルター¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。薬品のろ過に。幅(mm)136接続口径Rc3/4奥行(mm)136耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55配管接続口径Rc3/4継手間隔(mm)132
ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ
日本フイルター¥51,980~税込¥57,178~1台翌々日出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-005-1L ろ過精度0.5ミクロン 長250mm
日本フイルター¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷●高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。●多層構造でロングライフです。●ノーバインダーで溶出が極めて少ないです。●高精度タイプです。用途●工業用水や井戸水のろ過に。●溶出を嫌う最終水洗水のろ過に。●メンブレンフィルター延命のための前ろ過に。長さ(mm)250質量(g)140最高使用圧力0.5MPaろ過精度(μm)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)27材質(エンドキャップ)発泡ポリエチレン適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)材質(ろ材)ポリプロピレン
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ
日本フイルター¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷良質のヤシガラ粒状活性炭カートリッジです。用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去に。脱臭・脱色に。残留塩素の除去に。分解有機物の除去に。材質ポリプロピレン+ポリエチレン(パッキン:オレフィン系)タイプヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)60外径(mm)68内径(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
卓上ろ過機ユビカ
日本フイルター¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカートリッジCWシリーズ
日本フイルター¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
日本フイルター 高精度不織布フィルター FHG-030-1L ろ過精度3ミクロン 長250mm
日本フイルター¥4,198税込¥4,6181本7日以内出荷高精度・ロングライフ・ノーバインダーのクリーンなフィルターカートリッジです。多層構造でロングライフです。長さ(mm)250ろ過精度(μm)3外径(mm)67内径(mm)27適合ハウジングSFHシリーズ、NFHシリーズ、EGHシリーズ、EGLシリーズ (250mm用ハウジング)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品