絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(3)
  • ケニス(1)
直径(Φcm)
  • 11
  • 1.27(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 5.5(4)
  • 7(4)
  • 9(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
  • 24(1)
  • 55(6)
  • 70(10)
  • 90(11)
  • 110(10)
  • 125(12)
  • 150(10)
  • 180(3)
  • 185(6)
  • 240(1)
粒子保持能(μm)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
12.5(4)
15(4)
18.5(4)
55(6)
70(10)
90(11)
110(10)
125(12)
150(10)
185(6)
直径(Φcm)をもっと見る
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
ワットマン 定量ろ紙 ケニスワットマン 定量ろ紙ケニス
3,500税込3,850
1箱(100枚)
4日以内出荷から61日以内出荷
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定量ろ紙