絞り込み
直径(Φcm)
  • 11
  • 1.27(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 5.5(4)
  • 7(4)
  • 9(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
  • 24(1)
  • 55(6)
  • 70(10)
  • 90(11)
  • 110(10)
  • 125(12)
  • 150(10)
  • 180(3)
  • 185(6)
  • 240(1)
粒子保持能(μm)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
ブランド
  • ADVANTEC(3)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
12.5(4)
15(4)
18.5(4)
55(6)
70(10)
90(11)
110(10)
125(12)
150(10)
185(6)
直径(Φcm)をもっと見る
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • 円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.3

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5JIS規格-最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%
  • ワットマン 定量ろ紙 ケニス

    ワットマン 定量ろ紙

    ケニス
    3,598税込3,958
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から61日以内出荷
    純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定量ろ紙