絞り込み
直径(Φcm)
  • 70
  • 1.27(1)
  • 5.5(4)
  • 7(3)
  • 9(4)
  • 11(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
  • 24(1)
  • 42.5(1)
  • 55(6)
  • 90(11)
  • 110(10)
  • 125(12)
  • 150(9)
  • 180(3)
  • 185(6)
  • 240(1)
粒子保持能(μm)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
ブランド
  • ADVANTEC(5)
  • GEヘルスケア(3)
  • Whatman(ワットマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.7ADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
ダブルリング定量ろ紙SLOW203 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙SLOW203GEヘルスケア(1件のレビュー)
819税込901
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009
定量ろ紙 #50 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #50Whatman(ワットマン)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
17日以内出荷から19日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250
ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙MEDIUM202GEヘルスケア
819税込901
1箱(100枚)
6日以内出荷から80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。保留粒子径(μm)約10坪量(g/m2)80.0±4.0灰分含有率(%)≦0.009厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当ろ過速度>35to≦70(s)
ダブルリング定量ろ紙FAST201 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙FAST201GEヘルスケア
819税込901
1箱(100枚)
翌々日出荷から80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。JIS規格JIS P 3801 5種A相当厚さ(μm)174坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.009
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定量ろ紙