定量ろ紙 :「advantec ろ紙」の検索結果
関連キーワード
「直径(Φcm)」から絞り込む
11(3)
12.5(3)
15(3)
55(6)
70(6)
90(6)
110(6)
125(6)
150(6)
185(6)
直径(Φcm)をもっと見る
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)1
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5A種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)97
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)60
吸水度(cm)9.5
破裂強さ(kPa)61
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)7
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析
厚さ(mm)0.20
ろ水時間(s)300
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6.0
破裂強さ(kPa)12
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
JIS規格6種相当
仕様1包装:100枚入り
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4
厚さ(mm)0.21
JIS規格JIS P3801 5種B
質量(g/m2)108
ろ水時間(s)195
最高使用温度(℃)120
使用pH範囲0~12
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験
厚さ(mm)0.23
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)113
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)130
吸水度(cm)7.5
破裂強さ(kPa)49
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
JIS規格-
特に精密な分析用として使用されています。
厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、
灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析
仕様1包装:100枚入り
厚さ(mm)0.18
粒子保持能(μm)4
JIS規格JIS P 3801
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)87
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)200
吸水度(cm)7
破裂強さ(kPa)39
灰分0.0001
特に精密な分析用として、使用されています。
厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
用途銅植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出。
微細な貴金属沈殿物の濾過。
精密さを要する濾過。
厚さ(mm)0.18
pH0~12
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)87
保留粒子径(μm)4
ろ水時間(s)200
吸水度(cm)7.0
破裂強さ(kPa)39
灰分含有率(%)0.01
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。
沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。
沈殿物が少量の場合に使用されています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。
質量(g/m2)103
厚さ(mm)0.20
ろ水時間(s)300
吸水度(cm)6.0
破裂強さ(kPa)49
保留粒子径(μm)3
灰分含有率(%)0.01
最高使用温度(℃)120
pH0~12
定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。
厚さ(mm)0.23
pH0~12
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)113
保留粒子径(μm)5
ろ水時間(s)130
吸水度(cm)7.5
破裂強さ(kPa)49
灰分含有率(%)0.01
広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。
濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
用途中位の大きさの沈殿物の濾過。
質量(g/m2)108
厚さ(mm)0.21
ろ水時間(s)195
吸水度(cm)7.0
破裂強さ(kPa)75
保留粒子径(μm)4
灰分含有率(%)0.01
最高使用温度(℃)120
pH0~12
微細な沈殿物の濾過に適しています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Cに相当します。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過。
細菌試験の濾過。
質量(g/m2)118
厚さ(mm)0.22
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6.0
破裂強さ(kPa)92
保留粒子径(μm)1
灰分含有率(%)0.01
最高使用温度(℃)120
pH0~12
定量濾紙の中では、最も濾過速度は速く、粗大な沈殿物の濾過に適しています。
JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Aに相当します。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過。
鋼中ケイ素の定量分析。
電界分析、比色分析、光学機械試験の溶液濾過。
厚さ(mm)0.22
pH0~12
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)97
保留粒子径(μm)7
ろ水時間(s)60
吸水度(cm)9.5
破裂強さ(kPa)61
灰分含有率(%)0.01
用途生産分野用
寸法(cm)56×48.5
TGK品番567-40-02-83
仕様1包装:100枚入り
ろ紙番号No.3
アズワン品番63-1266-22
1箱(100枚)
¥34,980
税込¥38,478
40日以内出荷
用途硫酸バリウム用他
寸法(cm)56×48.5
TGK品番567-40-02-89
仕様1包装:100枚入り
ろ紙番号No.5C
アズワン品番4-900-21
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
用途一般定量用
寸法(cm)56×48.5
TGK品番567-40-02-88
仕様1包装:100枚入り
ろ紙番号No.5B
アズワン品番63-1266-30
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
40日以内出荷
用途迅速定量用
寸法(cm)56×48.5
TGK品番567-40-02-85
仕様1包装:100枚入り
ろ紙番号No.5A
アズワン品番4-898-21
1箱(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
用途硬質ろ紙
寸法(cm)56×48.5
TGK品番567-40-02-84
仕様1包装:100枚入り
ろ紙番号No.4A
アズワン品番4-896-11
1箱(100枚)
¥37,980
税込¥41,778
40日以内出荷
『粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。