ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「直径(Φcm)」から絞り込む
2.1(1)
2.4(1)
2.5(1)
11(1)
12.5(1)
15(1)
21(1)
110(1)
125(1)
150(1)
直径(Φcm)をもっと見る
Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/F
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/F 厚さ(mm)0.42 粒子保持能(μm)0.7 坪量(g/m2)75 荷重容量 ろ過速度やや遅
1箱(100枚)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)