ガラス繊維ろ紙とは、ガラス繊維で作られたろ紙。主な材質は硼珪酸塩ガラス繊維です。強酸や強アルカリを除く薬品に対して使用することができ、120℃~500℃といった高温にも耐えられます。また、ろ過速度が速く、沈殿物保持性にも優れているため、ろ過の効率性が高いことも特長のひとつです。液体や大気のろ過・分溜・分離・抽出に用いられ、研究や開発などの現場で使用されています。ろ紙の厚さは0.2mm~0.7mm、保留粒子径は0.5μm~1μm程度のものがあり、用途に適したものを選択することが可能です。有機バインダー処理を施すことで強度をより高めたタイプのものもあります。
「直径(Φcm)」から絞り込む
21(10)
25(11)
37(11)
47(14)
55(11)
70(11)
90(13)
110(10)
125(10)
150(10)
直径(Φcm)をもっと見る
『粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります
- 定性ろ紙
- 定量ろ紙
- ロート用ろ紙
- ガラス繊維ろ紙
- 円筒ろ紙
- PTFEろ紙
- クロマトグラフィー用ろ紙
- 粉末ろ紙
- 放射性物質測定用ろ紙
- 液相ろ紙
- 抗生物質検定用ろ紙
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。