1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源の波長分布とPPFD(光合成光量子束密度)、照度、波長分布、演色評価の測定が1台で行えるスペクトロメーターです。 高精度センサを搭載した日本製で、本体は防滴構造です。そのため人工気象器内の測定も可能です。 PCとUSB接続して様々なデータを簡単に測定・出力できます。タブレットPCと接続することでポータブル使用も可能です。 植物用光源のPPFD測定や食品用光源の評価に最適です。
寸法(mm)65×125×30 測定範囲0~2500μmol/m2/s 質量(g)290 電源USB給電 測定項目スペクトル相対光強度分布、CIE1931色度座標、色温度、演色評価、照度、PPDF(光合成光量子束密度) 対応OSWindows7/8.1/10 インターフェースUSB(ケーブル長1.5m) 照度(Lx)(測定)0~15万 測定波長340~780nm データ形式CSV形式、PNG画像形式
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング