商品豆知識
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)
寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66
質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]
電源単4電池 × 4本
測定範囲(%)0~50
精度(%)±0.5n+1
測定温度(℃)0~50
ディスプレイ4桁、10mm LCD
ライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)
湿度測定範囲(%RH)90以下
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。