3ページ目: 分光光度計

分光光度計とは、科学研究、実験の場において使う機械のひとつです。分光光度計を使用することによって、溶液の濃度や物質の透過率、物質の分子構造を把握しスペクトルの位置や強さ(吸光度)などを調べることができます。中には可視域の波長以外にも人間の目に見えない紫外域の波長範囲を測定する分光光度計もあります。分光光度計には試料を入れる「セル」と呼ばれる容器には可視領域用と紫外線領域用のセルがあり、それぞれガラス製と石英製が使われます。
228件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料 PIKE TechnologiesNISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料PIKE Technologies
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
NISTの較正結果証明書の標準試料です。
アズワン品番61-7000-75
セル洗浄用 角型バスケット ジーエルサイエンスセル洗浄用 角型バスケットジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1個
当日出荷
取手付きで、金属性ワイヤーの表面にゴムラバーのコーティングを施していますので、洗浄物を傷つけることはありません。10mm角型標準セルが9個いれられるよう専用の仕切りを設けています。
用途セル・一般部品洗浄寸法(mm)62×62×40(H)アズワン品番61-9067-08
キャップ付石英セル 二面透明 TGK(東京硝子器械)キャップ付石英セル 二面透明TGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1個
102日以内出荷
全高(mm)(キャップ含む)約65
石英三角セル  角ベース付 TGK(東京硝子器械)石英三角セル 角ベース付TGK(東京硝子器械)
37,900税込41,690
1個
当日出荷
仕様角ベース付TGK品番0309-15-03-01角度(°)45×45×90光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
エレクトロポレーションキュベット BIORADエレクトロポレーションキュベットBIORAD
109,800税込120,780
1箱(250個)
6日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。酵母に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(2mmキュベット)アズワン品番2-8340-04
照度・輝度・放射照度計 アズワン照度・輝度・放射照度計アズワン
152,300税込167,530
1台
10日以内出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別本体(データロガータイプ) HD2102.2Kアズワン品番1-2559-02
ディスポ・セル Kartell(カルテル)ディスポ・セルKartell(カルテル)
2,998税込3,298
1組(100個)
翌日出荷から6日以内出荷
用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1個
10日以内出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 少量サンプル(50μL)の測定が可能です。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量50μL~2.5mLタイプミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-01透過面2面光路幅(mm)2光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)
分光光度計用 オプション APEL分光光度計用 オプションAPEL
1,898税込2,088
1箱(10本)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
約2000時間と長寿命を誇ります。
エレクトロポレーション用キュベット Thermo Fisher Scientificエレクトロポレーション用キュベットThermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。
付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ディスポセル ウルトラV用PE栓 TGK(東京硝子器械)ディスポセル ウルトラV用PE栓TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1セット(100個)
3日以内出荷
05784116、05784125用PE栓
TGK品番814-22-35-20
ディスポセル 四面透明 100個入 BRANDディスポセル 四面透明 100個入BRAND
5,298税込5,828
1箱
3日以内出荷
形式標準外寸(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5光路幅(mm)10
汎用型積分球用蓋 ND精工汎用型積分球用蓋ND精工
7,998税込8,798
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称蓋(カバー)
汎用型積分球用SMAコネクター ND精工汎用型積分球用SMAコネクターND精工
12,980税込14,278
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称SMAコネクタ
汎用型積分球用FCコネクター ND精工汎用型積分球用FCコネクターND精工
14,980税込16,478
1個
46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。付属品止めネジ名称FCコネクタ
分光分析計 iris HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)分光分析計 irisHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
バーコード付きバイアルでメソッドの種類を自動で認識。測定中にバイアルを回転させ何度も読み取ることで測定精度が向上。340~900nmの波長をカバーした分光光度計で透過率、吸光度、濃度を測定。(紫外領域には対応していません)心臓部となる光学部にはスプリットビーム方式を採用。5種類のセルに対応し測定項目に合わせて最適なセルを自動認識。持ち運べるサイズの分光光度計。簡単に交換できる光源ランプ。ユーザーメソッドは100個まで作成可能。校正ポイントを設定し使い方に合わせてカスタマイズ。PCやUSBメモリーへのデータ転送はCSVのほかPDFファイルでも可能。
用途排水の分析(COD、全窒素、亜硝酸、硝酸、アンモニア、アルカリ度など)、クロロホルムの測定、酒類の吸光度、めっき処理液の分析、養液の分析(農業)、染色液の濃度管理など上記の研究・分析のほか食品/飲料業界における酸、糖、アルコールなどの酵素活性測定にも対応。仕様【データ保存】9999データまで保存可能、【メソッド数】メーカー設定:150項目まで設定可能(うち85項目はインストール済)、ユーザー設定:100項目まで設定可能、【吸光度レンジ(Abs)】0.000 - 3.000、【波長レンジ(mm)】340 - 900(分解能:1)、【波長校正】内部、起動時にビジュアルフィードバックで自動校正、【波長選択】自動、選択したメソッドに基づく(ユーザーメソッドで編集可能)、【迷光:】.1%T未満@340nm(NaNO2)付属品本体(光源ランプ、充電式バッテリーは装着済み)、16mmセルアダプター、13mmバイアルアダプター、10mmセルアダプター、22mm測定用ガラスセル&キャップ4組、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBメモリー、USBケーブル、電源アダプター、日本語取扱説明書他寸法(mm)【サンプルセル】10(角型)、50(角型)、16(丸型)、22(丸型)、13(丸型)の5種類に対応電源15VDC電源アダプターおよび内蔵リチウムイオン充電式バッテリー(フル充電で約8時間または約3000回の測定)方式光学システム:スプリットビーム方式精度吸光度(Abs):5m(0.000 - 0.500)、1%(0.500 - 3.000)精度(mm)波長:±1.5バンド幅(mm)スペクトル:5光源タングステンハロゲンランプ使用環境0~50(℃)、相対湿度95%以下(結露のないこと)測定モード透過率(%T)、吸光度(abs)、以下の単位での濃度(ppm、mg/L、ppt、°F、°e、ppb、meq/L、μg/L、PCU、Pfund、pH、dKH、°dH、meq/kg)および測定単位なしデータ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続(CSV、PDFファイルでの転送が可能)
NIS高反射率積分球 ND精工NIS高反射率積分球ND精工
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)照度・輝度・放射照度計センセカ(旧デルタオーム)
82,980税込91,278
1個(1個)
31日以内出荷
大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
石英マイクロセル ケニス石英マイクロセルケニス
13,980税込15,378
1個(1個)
8日以内出荷
付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
標準セル ケニス標準セルケニス
3,198税込3,518
1組(2個)
8日以内出荷
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
材質ガラスタイプ2面透明外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
セル保管ケース ケニスセル保管ケースケニス
5,998税込6,598
1個(1個)
16日以内出荷
標準セル20本(最大)を清潔に保管・収納できます。
材質ベース/白色アクリル カバー/透明アクリル製架数20架大きさ135×115×60mm穴サイズ(mm)約18Φ
COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
329,800税込362,780
1セット
8日以内出荷
COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間をなんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方・自主検査による安心感を求める方・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
分光光度計 Easy UV goot(太洋電機産業)分光光度計 Easy UVgoot(太洋電機産業)
769,800税込846,780
1台
33日以内出荷
スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。 ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーンアズワン品番68-0580-87
近赤外線照射装置 ハヤシレピック近赤外線照射装置ハヤシレピック
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
ハロゲンランプの近赤外線だけを照射する近赤外線照射装置です。 近赤外線反射ミラー付ハロゲンランプとIR80フィルター(800nm以上透過)を内蔵しており、可視光を出さずに近赤外線(800~1100nm)を照射します。
仕様●定格入力電圧:AC100V(AC200Vは出荷時調整)●定格入力周波数:50/60Hz●定格消費電力:130W●ランプ型式:JCR12V100W10H/G1/IR(平均寿命100時間ー保証値ではりません)●点灯方式:直流点灯方式●光量調節:出力電圧可変方式 - 電圧可変範囲/DC3V~12V、光量可変範囲/2~100%●保護機能:過電流保護回路/垂下型(自動復帰方式)、過熱保護回路/出力遮断型(電源再投入により復帰)●冷却方式:強制ファン冷却●光学フィルター:IR80フィルター●使用温度:0~ 40℃ / 20~ 80%RH(ただし結露なし)●機能:ランプON/OFF機能 / 光量調整リモート機能(制御電圧 DC0V-+5V MAX)/ ランプ切れ検出機能(ランプ切れ、ランプ未装着時にランプ切れ信号出力)●外径寸法:W115×D231×H130mm(突起部除く寸法)●重量:約2.7kgアズワン品番67-9341-94
ディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入 BIORADディスポーザブルキュベット 1-3.5mL 100枚入BIORAD
4,598税込5,058
1箱(100枚)
8日以内出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA’試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにする事により、キュベットを試験管の代わりに使用する事ができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-12
標準角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)標準角型セルUV用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から70日以内出荷
・光オープントップ、PTFEカバー付き・二面透明・標準セルホルダーで使用できます。
サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)サブマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
65,980税込72,578
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚+内径断面は正方形。オープントップ、PTFEカバー付き
PTFE栓付きマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付きマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
超マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)超マイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
109,800税込120,780
1個
70日以内出荷
容量は0.5ul~10ul。二面半透明。サンプルの出し入れにはピペットの使用をお勧めします。
マイクロショートセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)マイクロショートセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
24,980税込27,478
1個
70日以内出荷
オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可。
PTFE栓付セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付セミマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
サブマイクロセル・マルチマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)サブマイクロセル・マルチマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
73,980税込81,378
1個
70日以内出荷
二面透明。オープントップ
標準角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)標準角型セルIR用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷から70日以内出荷
・光オープントップ、PTFEカバー付き・二面透明・標準セルホルダーで使用できます。
低ヘッドスペース用サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)低ヘッドスペース用サブマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
94,980税込104,478
1個
70日以内出荷
容量は10ul~440ul。特殊PTFE栓付き上部ブラックムクで内径断面は円形。普通のサブマイクロと比べ、サンプルの上部の空気は95%以上減少可能。DNAのような希少サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
PTFE栓付サブマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付サブマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
71,980税込79,178
1個
70日以内出荷
容量は10ul~160ul。ブラック側板二枚+半透明側板二枚。PTFE栓付き
セミマイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)セミマイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの50%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
マイクロショートセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)マイクロショートセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
24,980税込27,478
1個
70日以内出荷
二面透明。オープントップ、PTEFカバー付き。底板肉厚3mm
原子吸光用グラファイトチューブ アズワン原子吸光用グラファイトチューブアズワン
92,749税込102,024
1箱(10個)
当日出荷
PerkinElmer以外の原子吸光装置に適応します。
アズワン品番65-8735-95
Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Thermal Printer for MR-9600 Accuris InstrumentsAccuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Thermal Printer for MR-9600Accuris Instruments
70,980税込78,078
1式
予約販売
アズワン品番65-3836-23
分光光度計