ウォーターサンプラー/希釈水 :「滅菌希釈液」の検索結果
ウォーターサンプラー・希釈水とは、滅菌状態で行う培養液や試薬を調整するために使用する、滅菌済みの水。培養液を必要に応じて希釈するために使います。全ての培養液は、他の菌などの混入を防止するため滅菌することが必要です。そのため滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水を使用することで滅菌する手間が省け、時間を短縮できます。また熱で変質してしまうなど、加熱できない物質を希釈する場合に滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水が便利です。
MT-11PBSはカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。 MV-225は4種類の希釈液があります。 MV2-1000、MV2-5000は装置接続用です。
用途試料原液作製
材質PE
保存環境常温
γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
容量(mL)9
入数240本
1箱(240本)
¥11,780
税込¥12,958
欠品中
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。