ウォーターサンプラー/希釈水 :「滅菌希釈液」の検索結果
ウォーターサンプラー・希釈水とは、滅菌状態で行う培養液や試薬を調整するために使用する、滅菌済みの水。培養液を必要に応じて希釈するために使います。全ての培養液は、他の菌などの混入を防止するため滅菌することが必要です。そのため滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水を使用することで滅菌する手間が省け、時間を短縮できます。また熱で変質してしまうなど、加熱できない物質を希釈する場合に滅菌済みのウォーターサンプラーや希釈水が便利です。
「容量(mL)」から絞り込む
9(2)
10(1)
90(2)
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
有効期限(年)1(製造から)
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
仕様γ線滅菌済
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用
アズワン品番2-7590-01
仕様γ線滅菌済
容量(mL)10
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。