絞り込み
ブランド
  • 本多電子(2)
  • エスエヌディ(2)
  • アズワン(1)
  • ケニス(1)
  • アイワ(1)
槽容量(L)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 41.8(1)
  • 42(1)
発振周波数(kHz)
  • 28(3)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 75(1)
出力(W)
  • 600
  • 26(3)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 75(6)
  • 100(6)
  • 110(3)
  • 130(5)
  • 150(9)
  • 200(10)
  • 240(6)
  • 250(7)
  • 300(7)
  • 360(7)
  • 400(8)
  • 420(4)
  • 450(3)
  • 500(5)
  • 840(4)
  • 1200(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
35(1)
38(1)
40(1)
41.8(1)
42(1)
大型超音波洗浄器 MUC アズワン大型超音波洗浄器 MUCアズワン
303,000税込333,300
1台
当日出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
卓上大型超音波洗浄器 ケニス卓上大型超音波洗浄器ケニス
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去に有効な低周波(28kHz)を採用した大型超音波洗浄器です。 複雑な機械部品、細かな電子部品の精密洗浄から粒子の分散、溶液反応の促進まで用途に応じて幅広く使用できます。 本体側面部には排水用のドレインコックを装備していますので槽内のメンテナンスが簡単です。
用途大型のガラス器具や機械工作部品の頑固な油汚れ、ほこり汚れの除去発振周波数(kHz)28材質本体:SUS430、洗浄槽:SUS304タイマー15分計または連続
大型超音波洗浄機 本多電子大型超音波洗浄機本多電子
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電波法型式指定取得済 大型部品の洗浄に適した卓上型の超音波洗浄機です。 操作部に光電式センサと音声ガイドを採用。手を触れずに音声ガイドにそって簡単に操作できます。 FM(周波数変調)+AM(出力変調)を採用。洗浄ムラを軽減し、高効率な洗浄を実現しました。
光出力可変範囲0~100%(調節可能)発振周波数(kHz)40(BLT振動子)タイマー設定10分/20分/30分/連続材質(槽内)ステンレスSUS304発振方式FM+AM変調
スタンド型  超音波洗浄器 アイワスタンド型 超音波洗浄器アイワ
549,800税込604,780
1個
7日以内出荷
超音波の発振出力は弱から強まで調整(連続可変)でき、出力の強さは発振ランプの明るさで一目で確認できます。超音波の発振音については、防音加工を施してあるので静かな洗浄が可能です。水位センサー付で水槽内の水量が一定以下になると自動的に停止します。洗浄終了をブザー音でお知らせします。
排水方式3/4ボールバルブ外装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I 本多電子超音波洗浄機セパレート型 WDX-600-I本多電子
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
フルデジタルが可能にした独自のダイナショックモジュレーション(DM)方式)により、ソフトな洗浄からハードな洗浄まで、用途に合わせた最適な洗浄が得られます。DM(DYNASHOCKMODULATIONの略)方式とは、トータル出力パワーが一定のまま、同一振動子から2周波を同時に発振する発振方式です。オートチューニング機能により振動子ユニット交換時、発振器の調整が不要です。前面パネル表示器により出力電力の管理が可能です。異常発生時は異常原因がわかるエラーメッセージを表示して迅速な対応が可能です。
種別超音波発振器質量(kg)11電源AC200~240V±10% 単相 50/60Hz 1200VA定格出力(W)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×148発振周波数(kHz)28、75アズワン品番61-0172-74発振方式DM発振方式(0~100%)+スイープ発振
超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニット エスエヌディ超音波洗浄機(投入型)長時間タイプMUシリーズ発振機・振動ユニットエスエヌディ
699,800税込769,780
1台
48日以内出荷
信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用。 振動ユニットはハードクロームメッキにより、振動子面の侵食を抑えます。 増幅スイープにより定住波の発生を防ぎ、ムラのない洗浄を行います。
付属品発振機、振動ユニット、電源コード、リモートコネクタ電源AC200V(単相) 50-60Hz機能出力切替(無段階)、スイープ、リモート電源周波数(Hz)50-60振動子BLT振動子
大型超音波洗浄機 US エスエヌディ大型超音波洗浄機 USエスエヌディ
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
独立BLT振動方式により強力洗浄ができます。 外観にステンレスを採用しましたので、耐久性・耐薬品性に優れています。 強・弱の2段階切替で洗浄物の汚れに合わせた設定が可能です。 ディガス機能を標準装備しています。
付属品洗浄カゴ・スノコ・排水ホース1.5m(背面)電源コード(m)3発振周波数38kHz排水方式手動排水コック式(正面右)保護装置漏電・過電流防止・過熱防止・高周波ノイズフィルター発振周波数(kHz)38発振方法BLT振動子自励発振洗浄時間デジタル方式最大99分(1分刻みで設定可能)発振方式BLT振動子自励発振

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器