トラップとは、実験や研究などにおいて液体やガスなどをためておくための容器です。例えば、液体や固体を蒸発させ、その気化熱を利用して蒸留を行う場合、フラスコから噴き出してしまった液を受けるためにトラップを使用します。材質はガラスが多いですが、ステンレス製も見られます。球体になっているもの、三角形のもの、円筒状のものなどがあります。冷却トラップでは卓上型のものもあり、温度差を利用して蒸気を集める仕組みになっています。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
    付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
  • コールドトラップ01型 アズワン

    コールドトラップ01型

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷
    仕様Ⅰ型材質硼珪酸ガラス-1
  • コールドトラップ02型 アズワン

    コールドトラップ02型

    アズワン
    12,672税込13,939
    1個
    当日出荷
    仕様Ⅱ型材質硼珪酸ガラス-1
  • PFAトラップ瓶 三商

    PFAトラップ瓶

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
  • コールドトラップ(ステンレス) アズワン

    コールドトラップ(ステンレス)

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • トラップ容器 三商

    トラップ容器

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ボトルはETFEコートされており万一の破損時にガラスの飛散を防止します。
    容量(mL)500ノズル外径(Φmm)8
  • 共通摺合トラップ球 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • 共通摺合三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    共通摺合三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
  • ジュワー瓶型トラップ 三商

    ジュワー瓶型トラップ

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    下部共通19/38
  • SPCトラップ球 傾斜型 三商

    SPCトラップ球 傾斜型

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
  • 共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。 ・下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついたタイプもあります。
    長さ(mm)138型式29/32-29/32球径(Φmm)80上部摺合29/32下部摺合29/32
  • 共通摺合トラップ球 曲形 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合トラップ球 曲形

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
    材質ほうけい酸ガラス球径(Φmm)53
  • SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く)球径(Φmm)93
  • 冷却トラップ卓上型用 オプション アズワン

    冷却トラップ卓上型用 オプション

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径Φ10mm
  • 真空トラップC型 三商

    真空トラップC型

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • 凝縮トラップ 三商

    凝縮トラップ

    三商
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    従来の冷却トラップでは低沸点物質が充分に回収されていませんでしたが、この凝縮トラップを使用することで回収効率が大幅にアップされます!。スクリュージョイント式ガラスノズルを採用しておりますので真空ホース等の脱着が容易に行えます。また、0リングはバイトン製ですので耐薬品性に優れております。
    寸法L5(mm)50
  • 凝集用トラップ 三商

    凝集用トラップ

    三商
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    容量(mL)(下部球)50ホース口径(Φmm)8寸法(a×b×c)(mm)180×240×40Φ
  • 真空トラップ 管径25mm 三商

    真空トラップ 管径25mm

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    寸法d(mm)250寸法a(mm)25寸法b(mm)150寸法c(mm)50
  • 真空トラップ 管径20mm 三商

    真空トラップ 管径20mm

    三商
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    寸法d(mm)250寸法a(mm)20寸法b(mm)150寸法c(mm)40
  • 真空トラップ 管径15mm 三商

    真空トラップ 管径15mm

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    寸法d(mm)200寸法a(mm)15寸法b(mm)150寸法c(mm)35
  • 真空トラップ 管径12mm 三商

    真空トラップ 管径12mm

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    寸法d(mm)200寸法a(mm)12寸法b(mm)120寸法c(mm)30
  • SPC三角トラップ 三商

    SPC三角トラップ

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    突沸した溶液をトラップして試料フラスコに戻します。
    上部(SPC)29
  • SPCトラップ球 三商

    SPCトラップ球

    三商
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
    球径(Φmm)93下部(SPC)24上部(SPC)24
  • SPC連結管 トラップ付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 トラップ付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
  • SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント

    SIBATA(柴田科学)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
    材質ほうけい酸ガラス側管(球面)18/9
  • SPCトラップ球 ゴム止め付 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 ゴム止め付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。 ・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。
    外径(Φmm)30上部(SPC)SPC-15
  • SPC二連トラップ球 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC二連トラップ球 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。
    仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
  • SPCトラップ球 ゴム止付 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 ゴム止付

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    33日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)100寸法b(mm)100下部(SPC)SPC-19吸入口外径(Φmm)8
  • SPCトラップ球 傾斜形 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 傾斜形

    SIBATA(柴田科学)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCトラップ球 一般蒸留用 SIBATA(柴田科学)

    SPCトラップ球 一般蒸留用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ガラストラップホルダー アズワン

    ガラストラップホルダー

    アズワン
    7,520税込8,272
    1個
    当日出荷
    適合VST-5526・VST-5025材質ステンレス(SUS304)取付棒寸法Φ8×200mmアズワン品番1-6102-02
  • トラップ 28/12 IWAKI(AGCテクノグラス)

    トラップ 28/12

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    20,980税込23,078
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    有栓メスシリンダーは普通摺りとなります。
  • トラップ球 IWAKI(AGCテクノグラス)

    トラップ球

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    24,980税込27,478
    1箱(1個)
    12日以内出荷
実験研究用トラップ