絞り込み
ブランド
- コスモスビード(49)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(24)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
- アズワン(16)
- climbing(クライミング)(16)
- 三商(15)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- ADVANTEC(2)
- 宮本理研工業(2)
- フロンケミカル(1)
- Bel-Art Products(1)
- Glassco(1)
トラップとは、実験や研究などにおいて液体やガスなどをためておくための容器です。例えば、液体や固体を蒸発させ、その気化熱を利用して蒸留を行う場合、フラスコから噴き出してしまった液を受けるためにトラップを使用します。材質はガラスが多いですが、ステンレス製も見られます。球体になっているもの、三角形のもの、円筒状のものなどがあります。冷却トラップでは卓上型のものもあり、温度差を利用して蒸気を集める仕組みになっています。

トラップ容器
三商¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓材質穴あきキャップ:フェノール寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150容量(mL)ガラスボトル:500外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5ねじ規格ガラスボトル:45寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
PFAトラップ瓶
三商¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
コールドトラップ ステンレス製
アズワン¥26,500税込¥29,1501個当日出荷2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。トラップとデュワー瓶を兼用種別下部バルブアズワン品番2-8099-04
ガラスコンデンサ UT-1010・2000型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷冷却トラップ装置で酸・有機溶媒系のベーパーをトラップする際に使用します。低温環境に強い硬質性ガラスを採用していますので、-100℃の環境下にも耐えられます。低沸点溶媒用ガラスコンデンサは、ベーパーがはじめに蛇管内を通過するので、低温部との接触(熱交換)面積が大きくなり回収効率がアップします。高沸点溶媒および、凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で凍結・閉塞する恐れがあるので使用できません。ガラスコンデンサと真空ホースとの配管接続部にノズルキャップを設置していますので、真空ホースとの接続が簡単です。ノズルキャップ部の材質はPP、Oリングはバイトンを採用。耐食性に優れています。外寸法(Φ×Hmm)80×332コード199700接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-78
凝縮トラップ 4160シリーズ
旭製作所¥16,900~税込¥18,590~1個15日以内出荷から18日以内出荷蒸気が蛇管を通ることで冷却面積が大きくなります。低沸点溶媒の回収に適しています。ただし、高沸点溶媒や蛇管内で凍結・流路を塞ぐ恐れのある溶媒回収には使用できません。
共通摺合トラップ球 ロータリーエバポレーター用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。 ・下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついたタイプもあります。長さ(mm)138型式29/32-29/32球径(Φmm)80上部摺合29/32下部摺合29/32
SPCトラップ球 傾斜形 ボールジョイント
SIBATA(柴田科学)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。材質ほうけい酸ガラス側管(球面)18/9
共通摺合トラップ球
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。下部接続口に、取り外し作業を軽減するOリングがついています。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合三角トラップ
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷突沸した場合、液だまり防止穴を設けたことで突沸した溶液が回転フラスコに戻ります。濃縮精度、回収率向上につながります。トラップの洗浄が容易になります。
トラップ球 ロータリーエバポレーター用 TRシリーズ
アズワン¥10,890~税込¥11,979~1個翌々日出荷ロータリーエバポレーターに使用できます。泡沫侵入防止タイプです。仕様球径容量:Φ80mm材質硼珪酸ガラス-1容量(mL)200上部摺合29/42
トラップ(エバポレーター用) 230シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷汎用性の高いトラップ球です。仕様●TS上部:24●TS下部:24●直径 mm:80●コード番号:230-2424アズワン品番65-8675-07
トラップ・三角フラスコ形セット品 694シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様●容量 mL:200●摺合せ:29/42●ゴム止:Φ 10mm●全高約 mm:195●コード番号:694-200アズワン品番65-8677-01
温度調節器 サーモコントローラー THSシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥71,980~税込¥79,178~1個21日以内出荷から91日以内出荷-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。質量(kg)2.8規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ使用周囲温度(℃)5~40入力電源15A、1.5kVA外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 取っ手付 UT-3010A・4000A型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥41,980税込¥46,1781個欠品中酸・有機溶媒の捕集に外寸法(Φ×Hmm)80×340コード217520対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)10除湿量500mLアズワン品番65-0573-83
ガラスコンデンサセット UT-500A・500B型用
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥66,980税込¥73,6781セット7日以内出荷酸を含んだ高沸点溶媒の捕集に適しています。高沸点溶媒や凝固点がトラップ温度を上回る溶媒には、蛇管内で閉塞・凍結することがありますので、ガラスコンデンサをご使用ください。コード258000アズワン品番65-0573-76
真空トラップ VSTシリーズ
climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
SPCトラップ球 傾斜型
三商¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
ロータリートラップ球 200mL 2580-5Lシリーズ
旭製作所¥15,900~税込¥17,490~1個7日以内出荷から17日以内出荷ロータリーエバポレーターに使用する(回転)ナスフラスコ中の試料が突沸した際に受けフラスコへの混入を防止します。芯出ししており、ウォーターバスなどが波打つことはありません。L130J129/42
コールドトラップ ステンレス製
アズワン¥23,100税込¥25,4101個当日出荷2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用種別下部ストレートアズワン品番2-8099-03
トラップ I型 ホース分離型
TGK(東京硝子器械)¥16,500~税込¥18,150~1個18日以内出荷ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易です。ノズル部材質ガラス・バイトンOリングを使用していますので、耐蝕性に優れています。
SPCトラップ球 傾斜形
SIBATA(柴田科学)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から33日以内出荷・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。 ・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。材質ほうけい酸ガラス
共通摺合トラップ球 曲形
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から33日以内出荷トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。材質ほうけい酸ガラス球径(Φmm)53
SPCトラップ球 ロータリーエバポレーター用
SIBATA(柴田科学)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷・トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。 ・下部接続部から球内部につながる衝突管によって上部接続部への逆流を防止します。材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)175(下部SPCジョイント部は除く)球径(Φmm)93
フッ素樹脂(PFA)トラップ瓶
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個35日以内出荷PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。◎トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。容量(mL)2000寸法A(mm)140寸法D(mm)40寸法B(mm)285寸法C(mm)129寸法T(Φmm)8