13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • フローモニター アラム

    フローモニター

    アラム(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    液体の流れを確認することが出来ます。
    材質本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
  • アラムフローモニター アラム

    アラムフローモニター

    アラム(6件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
    材質(羽根)ポリプロピレン材質(本体)ポリカーボネート
  • フローモニター サンプラテック

    フローモニター

    サンプラテック(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
    材質AS、ポリプロピレン型番2494適合チューブ内径(Φmm)6~11
  • フローモニター バークル

    フローモニター

    バークル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
    材質羽根/PP(ポリプロピレン)質量(g)約15チューブ径(Φmm)Φ6~11
  • フローモニター 三商

    フローモニター

    三商(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    液体の流れを目で確認!
    材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
  • フローインジケーター Kartell(カルテル)

    フローインジケーター

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
    材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/secTGK品番198-19-62-01口内径(Φmm)3口外径(Φmm)5.5フロート赤球接続管内径(Φmm)6.5~10アズワン品番4-3145-02
  • フローモニタ アラム

    フローモニタ

    アラム
    999税込1,099
    1個(1個)
    当日出荷
    液体の流れを羽根の動きで確認することができます。羽根部分を赤色と黄色の2色にすることで、視認性を向上させています。
    材質本体/ポリカーボネート 羽根/PP
  • フローインジケーター TGK(東京硝子器械)

    フローインジケーター

    TGK(東京硝子器械)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    液体や気体の流れが一目でわかります。
    材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
  • フローモニタ アラム

    フローモニタ

    アラム
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    翌日出荷
    液体の流れを羽根の動きで確認することができます。
    材質本体/アクリル 羽根/PP
  • フローモニター TGK(東京硝子器械)

    フローモニター

    TGK(東京硝子器械)
    1,822税込2,004
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フローインジケーター Kartell(カルテル)

    フローインジケーター

    Kartell(カルテル)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
    材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。TGK品番198-19-62-02質量(g)14口内径(Φmm)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40口外径(Φmm)6フロート羽根車接続管内径(Φmm)6.0~11アズワン品番4-3145-01
  • 北川式 エアフローインジケータ薬剤 光明理化

    北川式 エアフローインジケータ薬剤

    光明理化
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    エアフローインジケーターAF型の補充用薬剤です。 毒性のない安全な薬液です。
    用途気流検査仕様AF-1用補充薬剤トラスコ品番827-9761質量(g)550主成分プロピレングリコール
  • フローモニター羽根付き コクゴ

    フローモニター羽根付き

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。
    材質ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP)仕様ガンマ線、EOG滅菌可能耐熱温度(℃)60耐圧力(kPa)600
実験研究用配管材フローモニター