絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 20(1)
テープ長さ(m)
- 30(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(1)
ブランド
- 伸和
- ケニス(5)
- 中興化成工業(4)
- 3M(スリーエム)(2)
- アラム(2)
- アズワン(1)
- クラレ(1)
- 日本バルカー(1)
- 三商(1)
特価
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)

ポリイミド粘着テープ
伸和¥1,098~税込¥1,208~1巻翌々日出荷から6日以内出荷耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート