ビニルマスチックVMテープ VMシリーズ
防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。
パテとPVCテープが一緒になったテープです。
低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。
- 幅(mm)
- 152
- 厚さ(mm)
- 1.14
- 材質/仕上
- 基材:塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
- 色
- 黒
- 品番
- 406-3261
- 長さ(m)
- 3
- 使用温度範囲(℃)
- -20~80
- 引張強度(N/25mm)
- 88.3
- 粘着力(N/25mm)
- 11.8(対スチール)
- アズワン品番
- 61-2769-45
- 体積抵抗率(Ω・m)
- 1×1012以上
- 内容量
- 1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ















