絞り込み
ヒーター容量(W)
  • 700
  • 200(1)
  • 280(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 550(1)
  • 750(2)
  • 800(2)
  • 850(1)
  • 1000(2)
  • 1200(2)
  • 1270(2)
ブランド
  • 増田理化工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルバスとは物質を間接加熱するための器具。液槽の中に入れたシリコーンオイルなどを加熱して一定温度を作り出します。オイルを200℃前後まで加熱することで恒温水槽よりも高温の環境を作り出せるのが特徴です。液槽と一体になったものや、液槽に投入するタイプもあります。液槽内にヒーターが設置されていないものや、温度制御ユニットが取り外せるタイプはオイルの交換や洗浄が簡単なのが特徴です。スターラーによって撹拌しながら加熱できるもの、サーモスタットや過昇防止装置の付いたもの、温度調節制度の高いPID制御を備えたものなど様々なタイプがある他、火傷防止保護枠も取り扱っています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
オイルバス 増田理化工業オイルバス増田理化工業
92,980税込102,278
1個
当日出荷
ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
ヒーター容量(W)700付属品保護シート(2枚)材質SUS304質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)室温+5~199電源AC100V・7A内寸法(mm)Φ240×130温度精度±0.5~1℃(撹拌時)温度調整方法白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
オイルバス