絞り込み
槽容量(L)
  • 5
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 7(1)
  • 7.6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
ブランド
  • アズワン(1)
  • 大和(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルバスとは物質を間接加熱するための器具。液槽の中に入れたシリコーンオイルなどを加熱して一定温度を作り出します。オイルを200℃前後まで加熱することで恒温水槽よりも高温の環境を作り出せるのが特徴です。液槽と一体になったものや、液槽に投入するタイプもあります。液槽内にヒーターが設置されていないものや、温度制御ユニットが取り外せるタイプはオイルの交換や洗浄が簡単なのが特徴です。スターラーによって撹拌しながら加熱できるもの、サーモスタットや過昇防止装置の付いたもの、温度調節制度の高いPID制御を備えたものなど様々なタイプがある他、火傷防止保護枠も取り扱っています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
3.7(2)
3.8(2)
4(2)
5
7(1)
7.6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
オイルバス 5L 大和オイルバス 5L大和
59,980税込65,978
1台
当日出荷
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。
用途研究開発・実験用オイルバス仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5
オイルバス アズワンオイルバスアズワン
74,900税込82,390
1個
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41
オイルバス