オイルバス :「安全用」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別オイルバスSAO-240D用
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1 仕様温度調節器:PID制御 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~250 温度精度±0.4℃±1digit 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

火傷保護シート付で安全に使用できます。背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
仕様温度調節器:白金測温抵抗体 時分割比例制御 温度範囲(℃)(室温+5)~199 温度精度±0.5~1℃(撹拌時) 材質(水槽)SUS304
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器内部の観察性に優れたオイルバス。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。背面に固定用把手付(取外し可能)
電源(V)AC100(4.1A) 温度精度±0.5~0.1 公差(mm)(水槽サイズ)±2.5 温度設定単位0.1℃
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料) 温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)